VESTIL VHPT/S-3672 Χάλυβας σκελετός φορτηγού πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8BQK

VESTIL VHPT/S-3672 Πλαίσιο από σκληρό ξύλο πλατφόρμας φορτηγού από χάλυβα, μέγεθος 36 ιντσών x 72 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BQK Μοντέλο: VHPT/S-3672

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€937.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ξύλου
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος9 5 / 8 "
Μήκος καταστρώματος72 1 / 2 "
Πάχος καταστρώματος1"
Πλάτος κατάστρωμα36 1 / 2 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος36 "
Περιλαμβάνει(2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος74 "
Χωρητικότητα φορτίου1600 lbs.
ΥλικόΧάλυβας, Ξύλο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας9.63 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος38.38 "
Συνολικό μήκος77.88 "
συνολικό πλάτος37.38 "
Ύψος εξέδρας9.63 "
Μήκος πλατφόρμας72.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΞύλο
Πλάτος Πλατφόρμας36.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,600 lbs.
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΥλικόΤιμή
VESTIL VHPT/S-2448 Πλατφόρμα σκληρού ξύλου για φορτηγό από χάλυβα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG8BQG VHPT / S-244824.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Χάλυβας, Ξύλο€651.34
VESTIL VHPT/S-2754 Χάλυβας σκελετός φορτηγού πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 27 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος | AG8BQH VHPT / S-275427.5 "9 5 / 8 "54 1 / 2 "9.63 "54.5 "27 "27 "Χάλυβας, Ξύλο€728.72
VESTIL VHPT/S-3060 Χάλυβας σκελετός φορτηγών πλατφόρμας σκληρού ξύλου, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG8BQJ VHPT / S-306031.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Χάλυβας, Ξύλο€791.70
VESTIL VHPT-2448 Hardwood Platform Truck, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες πλάτος x 48 ίντσες μήκος | AG8BQQ VHPT-244824 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Χάλυβας, Ξύλο€459.50
VESTIL VHPT-2754 Φορτηγό πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 16000 λίβρες. Χωρητικότητα, 27 ίντσες πλάτος x 54 ίντσες μήκος | AG8BQR VHPT-275427 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Ξύλο€516.68
VESTIL VHPT-3060 Hardwood Platform Truck, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες πλάτος x 60 ίντσες μήκος | AG8BQT VHPT-306030 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Ξύλο€545.43
VESTIL VHPT-3672 Φορτηγό πλατφόρμας σκληρού ξύλου, 16000 λίβρες. Χωρητικότητα, 36 ίντσες πλάτος x 72 ίντσες μήκος | AG8BQU VHPT-367236 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Ξύλο€644.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPT/S-3672 Πλαίσιο από σκληρό ξύλο πλατφόρμας φορτηγού από χάλυβα, μέγεθος 36 ιντσών x 72 ίντσες
€937.65 /μονάδα