Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6095 Έλκηθρο Hammer Double Face 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Sledge Hammer Double Face 6 Lb 35 In L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NBQ Μοντέλο: 5120-00-900-6095Cross Ref: 33NT35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου2.125 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος6"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής6 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2"
Συνολικό μήκος35 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)88.14
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8205206000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1 / 2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 λίβρες2.25 "35.5 "€111.96
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Sledge Hammer, Double Face Forged Steel Head | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 λίβρες3"36 "€220.12
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6098 Έλκηθρο Hammer Double Face 12lb 35-1 / 2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 λίβρες2.375 "35.5 "€142.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Sledge Hammer Double Face 6 Lb 35 In L
€102.90 /μονάδα