ABILITY ONE Sledge Hammr, Διπλό Πρόσωπο


Τα σφυριά έλκηθρου Ability One είναι σχεδιασμένα για εργασίες κατεδάφισης, κοπή λίθων και οδήγηση μιας σμίλης σε μεταλλικές επιφάνειες για εφαρμογές συντήρησης και επισκευής.

Φίλτρα
Χρώμα λαβής: Μαύρο / Κίτρινο , Σχέδιο λαβής: Πιάσιμο , Υλικό λαβής: Fiberglass , Χρώμα κεφαλιού: Φυσικό , Υλικό κεφαλής: Σφυρήλατο χάλυβα , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5120-00-900-6097
2.5 "6.75 "10 λίβρες2.25 "35.5 "€105.37
B
5120-00-900-6095
2.125 "6"6 λίβρες2"35 "€96.46
C
5120-00-900-6098
2.625 "7.625 "12 λίβρες2.375 "35.5 "€122.34
D
5120-01-598-5653
3.25 "8.625 "20 λίβρες3"36 "€202.95

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα σφυριά έλκηθρου έχουν συμπαγείς ατσάλινες κεφαλές με λοξότμητες άκρες για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Είναι εξοπλισμένα με λαβή από υαλοβάμβακα για αντίσταση στα χτυπήματα και καλύτερο κράτημα κατά το χτύπημα.
  • Αυτά τα σφυριά έχουν ανάγλυφη λαβή που παρέχουν αντιολισθητική και μαξιλαρική λαβή κατά τη συγκράτηση και είναι εργονομικά σχεδιασμένα για να αποτρέπουν τραυματισμούς από επαναλαμβανόμενη χρήση.
  • Διαθέτουν σχεδίαση κεφαλής διπλής όψης που παρέχει μέγιστη εντυπωσιακή επιφάνεια ενώ ενισχύει την ισορροπία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
  • Αυτά τα σφυριά έλκηθρου διατίθενται σε βάρη κεφαλής που κυμαίνονται από 6 έως 20 λίβρες.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη λειτουργία αυτών των σφυριών έλκηθρου;

  • Φοράτε γυαλιά ασφαλείας.
  • Χτυπήστε ίσια - αποφύγετε τα χτυπήματα.
  • Αποφύγετε να χτυπάτε τα σφυριά του ελκήθρου σε σκληρά αντικείμενα που είναι σκληρότερα από το υλικό της κεφαλής του σφυριού.

Πώς να διατηρήσετε τα σφυριά έλκηθρου Ability One;

  • Διατηρήστε το κεφάλι και τη λαβή καθαρά και στεγνά για να αποφύγετε τη σκουριά.
  • Το σφυρί πρέπει να ελέγχεται τακτικά για να ανιχνεύεται φθορά ή ζημιά. Πρέπει να αντικατασταθεί εάν εντοπιστούν παραμορφώσεις.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σφυριού και σφυριών ελκήθρου;

Ένα σφυρί χρησιμοποιείται για σφυροκόπημα, ενώ μια βαριοπούλα χρησιμοποιείται για την οδήγηση σφηνών ή πασσάλων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;