ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Sledge Hammer, Double Face Forged Steel Head | AG3NBN 33NT33

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Sledge Hammer, Double Face Forged Steel Head

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NBN Μοντέλο: 5120-01-598-5653Cross Ref: 33NT33

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€220.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου3.25 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος8.625 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής20 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος36 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8205206000

Λεπτομέρειες:

    • Σφυρί βαρέως τύπου σχεδιασμένο για κατεδαφίσεις, κοπή λίθων και οδήγηση σμίλης σε μεταλλικές επιφάνειες για εφαρμογές συντήρησης και επισκευής
    • Διαθέτει κεφαλή σφυρήλατου χάλυβα διπλής όψης που προσφέρει υψηλή αντοχή και ολκιμότητα
    • Λαβή από φίμπεργκλας με αντιολισθητική λαβή που παρέχει άνεση στο χρήστη για παρατεταμένη χρήση
    • Τηρεί τα πρότυπα ASME B107.4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1 / 2inl | AG3NBM 33NT32 5120-00-900-60972.5 "6.75 "10 λίβρες2.25 "35.5 "€111.96
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6098 Έλκηθρο Hammer Double Face 12lb 35-1 / 2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 λίβρες2.375 "35.5 "€142.39
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6095 Έλκηθρο Hammer Double Face 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900-60952.125 "6"6 λίβρες2"35 "€102.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Sledge Hammer, Double Face Forged Steel Head
€220.12 /μονάδα