VESTIL FRS-6-12 Πίσω διαχωριστικό πιρουνιού, πλάτος 6 ιντσών | AG7TGE

VESTIL FRS-6-12 Fork Rear Spacer, 6 Inch Width

Στοιχείο: AG7TGE Μοντέλο: FRS-6-12
€256.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίσω αποστάτης πιρουνιού
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος15.625 "
Για το μέγεθος του πιρουνιού6 "x 2"
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού6"
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΠίσω Spacer
Μήκος περονοφόρου12 "
Πλάτος περονοφόρου6.5 "
Ύψος4.38 "
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.13 "
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Μήκος αποστάτη12 "
Πλάτος8.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΓια το μέγεθος του πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΠλάτος περονοφόρουΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FRS-4-12 Πίσω διαχωριστικό πιρούνι, πλάτος 4 ιντσών | AG7TGC FRS-4-1215.125 "4 "x 2"4"4.5 "4"6.38 "€228.28
VESTIL FRS-5-12 Πίσω διαχωριστικό πιρουνιού, πλάτος 5 ιντσών | AG7TGD FRS-5-1215.125 "5 "x 2"5"5.5 "4.19 "7.38 "€237.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FRS-6-12 Fork Rear Spacer, 6 Inch Width
€256.22 /μονάδα