VESTIL FRS-5-12 Fork Rear Spacer, 5 Inch Width

Είδος: AG7TGD Μοντέλο: FRS-5-12
€237.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίσω αποστάτης πιρουνιού
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος15.125 "
Για το μέγεθος του πιρουνιού5 "x 2"
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού5"
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΠίσω Spacer
Μήκος περονοφόρου12 "
Πλάτος περονοφόρου5.5 "
Ύψος4.19 "
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.13 "
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Μήκος αποστάτη12 "
Πλάτος7.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΓια το μέγεθος του πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΠλάτος περονοφόρουΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FRS-4-12 Πίσω διαχωριστικό πιρούνι, πλάτος 4 ιντσών | AG7TGC FRS-4-1215.125 "4 "x 2"4"4.5 "4"6.38 "€228.28
VESTIL FRS-6-12 Πίσω διαχωριστικό πιρουνιού, πλάτος 6 ιντσών | AG7TGE FRS-6-1215.625 "6 "x 2"6"6.5 "4.38 "8.38 "€256.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FRS-5-12 Fork Rear Spacer, 5 Inch Width
€237.55 /μονάδα