Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FRS-4-12 Fork Rear Spacer, 4 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TGC Μοντέλο: FRS-4-12
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
€228.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίσω αποστάτης πιρουνιού
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος15.125 "
Για το μέγεθος του πιρουνιού4 "x 2"
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού4"
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΠίσω Spacer
Μήκος περονοφόρου12 "
Πλάτος περονοφόρου4.5 "
Ύψος4"
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.13 "
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Μήκος αποστάτη12 "
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8431200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΓια το μέγεθος του πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΠλάτος περονοφόρουΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FRS-5-12 Πίσω διαχωριστικό πιρουνιού, πλάτος 5 ιντσών | AG7TGD FRS-5-1215.125 "5 "x 2"5"5.5 "4.19 "7.38 "€237.55
RFQ
VESTIL FRS-6-12 Πίσω διαχωριστικό πιρουνιού, πλάτος 6 ιντσών | AG7TGE FRS-6-1215.625 "6 "x 2"6"6.5 "4.38 "8.38 "€256.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FRS-4-12 Fork Rear Spacer, 4 Inch Width
€228.28 /μονάδα