ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1 / 2inl | AG3NBM 33NT32

ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1/2inl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3NBM Μοντέλο: 5120-00-900-6097Cross Ref: 33NT32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€111.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου2.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος6.75 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής10 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.25 "
Συνολικό μήκος35.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8205206000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb Sledge Hammer, Double Face Forged Steel Head | AG3NBN 33NT33 5120-01-598-56533.25 "8.625 "20 λίβρες3"36 "€220.12
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6098 Έλκηθρο Hammer Double Face 12lb 35-1 / 2inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900-60982.625 "7.625 "12 λίβρες2.375 "35.5 "€142.39
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 5120-00-900-6095 Έλκηθρο Hammer Double Face 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900-60952.125 "6"6 λίβρες2"35 "€102.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6097 Sledge Hammer Double Face 10lb 35-1/2inl
€111.96 /μονάδα