A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 Εφαρμογή: Άλεση , Τύπος ρουλεμάν: Ρουλεμάν , Χρώμα: Red , Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης: 2 1 / 2 " , Καθήκον: Βαρέως , Μέγεθος τοποθέτησης: 1.5 " , Τύπος τοποθέτησης: Αλουμίνιο Αρσενικό x Γυναίκα με περιστρεφόμενο ορείχαλκο , Λειτουργία: Άλεση , Hz: 60 , Inside Dia.: 1.5 " , Μήκος: 25ft. , Μέγιστη. Πίεση: 150 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμοί F , Ενίσχυση: Ισχυρή ίνα , Υλικό σωλήνα: PVC , Υλικό τροχού: Οξείδιο αργιλίου
Μύλοι πάγκων
Μύλοι πάγκου είναι κατάλληλα για τη διαμόρφωση, λείανση και ακόνισμα μεταλλικών εργαλείων, άκρων, φύλλων και τεμαχίων σε εφαρμογές ανακαίνισης, κατασκευής και συντήρησης. Αυτοί οι μύλοι διαθέτουν γενικά έναν λειαντικό τροχό λείανσης ή έναν ιμάντα που τρέχει σε υψηλές ταχύτητες για να σχηματίσει, να διαμορφώσει ή να λειάνει ένα τεμάχιο εργασίας.
Ντέιτον Οι μύλοι πάγκου χρησιμοποιούν έναν ηλεκτρικό κινητήρα για εργασίες αφαίρεσης γρεζιών, λείανσης, καθαρισμού, ακονίσματος και λοξοτομής μεταλλικών τεμαχίων ή τεμαχίων. Διαθέτουν δυναμικά ισορροπημένο συγκρότημα οπλισμού με σφραγισμένα ρουλεμάν για εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, αθόρυβη λειτουργία και ελάχιστους κραδασμούς. Αυτοί οι μύλοι Dayton είναι εξοπλισμένοι με τροχούς λείανσης ή συρμάτινη βούρτσα με μεγάλη απόσταση από τροχό σε τροχό και προστατευτικά τροχών συμβατά με το OSHA για εύκολο τρόχισμα μακρύτερων αντικειμένων και αυξημένη ασφάλεια του χρήστη. Οι μύλοι Dayton έχουν δύο ξεχωριστούς τροχούς με διαφορετικά μεγέθη κόκκων για την τροφοδοσία διαφόρων τύπων εφαρμογών λείανσης και λειαντικών. Διαθέτουν βαρέως τύπου κλειστούς κινητήρες με απόδοση ισχύος 1/3 έως 3 hp για συνεχή περιστροφή των τροχών σε μέγιστες ταχύτητες που κυμαίνονται από 1725 έως 3450 rpm. Οι κινητήρες μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με μεταβλητή ταχύτητα, που ελέγχεται από μηχανικό επιλογέα για αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής του τροχού. Αυτοί οι μύλοι πάγκου Dayton μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα από τους χρήστες για να επιτρέπουν αποτελεσματικές εφαρμογές λείανσης με κλίση και γωνία. Διαθέτουν επίσης χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ρυθμιζόμενα προστατευτικά ματιών ασφαλείας και εύκολα τοποθετημένα προστατευτικά σπινθήρα με μπουλόνια τυφώνα για την προστασία των χρηστών και των γύρω μηχανημάτων από τραυματισμούς ή κινδύνους πυρκαγιάς. Αυτοί οι μύλοι Dayton έχουν κατασκευή από αλουμίνιο και χάλυβα ή χυτοσίδηρο για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Επιλεγμένοι μύλοι Dayton διαθέτουν βάση δαπέδου με βάθρο με δίσκο σβέσης για τη λειτουργία της μονάδας ενώ στέκεται και μειώνει τους συχνούς τραυματισμούς που σχετίζονται με την κάμψη των χρηστών. Ορισμένα μοντέλα μύλοι Dayton διαθέτουν ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα συλλογής μονής θύρας σκόνης για τον καθαρισμό των γειωμένων υλικών από τα βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας.
Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους μύλους Dayton, που διατίθενται σε διαμέτρους τροχών 6, 8, 10 και 12 ίντσες.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι μύλοι Dayton είναι κατάλληλοι για αφαίρεση γρεζιών, λείανση, καθαρισμό, ακόνισμα και λοξότμηση τεμαχίων από κράμα ή άνθρακα. Χρησιμοποιείται γενικά σε εφαρμογές κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης. Οι μύλοι Dayton χρησιμοποιούνται επίσης για την αφαίρεση σκουριάς και την εξομάλυνση των τραχιών άκρων σε μεταλλικές επιφάνειες.
Μηχανισμός εργασίας
Οι μύλοι πάγκου Dayton μπορούν να αλέσουν τα μεταλλικά κομμάτια και τα εργαλεία στο επιθυμητό σχήμα και γωνία ακολουθώντας αυτά τα βήματα:
- Αφού ενεργοποιήσετε τον μύλο πάγκου Dayton, ασκήστε σταθερή, μέτρια πίεση στο τεμάχιο εργασίας και διατηρήστε το να κινείται με ομοιόμορφο ρυθμό πάνω από τους τροχούς λείανσης για ομαλή λείανση.
- Μην πιέζετε πολύ δυνατά το τεμάχιο εργασίας πάνω από τους τροχούς γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του κινητήρα και πρόωρη φθορά των τροχών λείανσης.
- Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας περιστροφής τροχού χρησιμοποιώντας τον προαιρετικό επιλογέα ταχύτητας. Οι χρήστες θα πρέπει να ορίζουν χαμηλές ταχύτητες όταν εκτελούν εργασίες καθαρισμού, στίλβωσης, ακονίσματος και άλλων εργασιών φινιρίσματος και να ορίζουν υψηλές ταχύτητες για εφαρμογές αφαίρεσης υλικού βαρέως τύπου, αφαίρεσης γρεζιών και λοξοτομής.
- Οι χρήστες θα πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την αρχική γωνία λοξοτομής στο αντικείμενο που πρόκειται να ακονιστεί. Τα γρέζια από τις ακονισμένες ακμές κοπής πρέπει επίσης να αφαιρεθούν.
- Η αφαίρεση γρεζιών των άκρων πραγματοποιείται τραβώντας τα άκρα γρέζινων του τεμαχίου εργασίας κατά μήκος της γωνίας λοξοτομής.
- Οι χρήστες πρέπει να τοποθετούν το τεμάχιο εργασίας έτσι ώστε ο τροχός λείανσης να περιστρέφεται στο αντικείμενο που ακονίζεται.
- Το τεμάχιο εργασίας πρέπει να βυθίζεται τακτικά σε ψυκτικό υγρό για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση που μπορεί να προκαλέσει εξασθένηση των μετάλλων.
Χαρακτηριστικά
- Οι μύλοι πάγκου Dayton έχουν δύο λειαντικούς τροχούς λείανσης και έναν τροχό με συρμάτινη βούρτσα για τη διαμόρφωση ή την εξομάλυνση τεμαχίων κατεργασίας από κράμα / άνθρακα.
- Αυτοί οι τροχοί διατίθενται με μεγέθη κόκκων που κυμαίνονται από 30 έως 120 για βελτιωμένη και λεπτή λείανση.
- Τροφοδοτούνται από έναν πλήρως κλειστό κινητήρα ρουλεμάν για να περιστρέφει τους τροχούς με μία ταχύτητα / μεταβλητές ταχύτητες για την αφαίρεση υλικών από μικρές περιοχές και ακανόνιστου σχήματος χτυπήματα.
- Επιλεγμένοι μύλοι πάγκου διαθέτουν έναν συλλέκτη σκόνης ενός σημείου για φιλτράρισμα της γειωμένης σκόνης και τη διασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος εργασίας.
- Αυτοί οι μύλοι είναι ενσωματωμένοι με διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης για διακοπή της παροχής ρεύματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
- Αυτοί οι μύλοι πάγκου Dayton είναι εξοπλισμένοι με βάση στήριξης ποδιών με δίσκο σβέσης για τον καθαρισμό των χώρων του πάγκου εργασίας και την αποθήκευση ψυκτικού υγρού.
Συμβατά αξεσουάρ
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ανταλλακτικά όπως βραχίονες, πυκνωτές, εξάγωνα παξιμάδια, βίδες φλάντζας για την αντικατάσταση ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων των μύλοι Dayton.
- Προμηθεύουμε επίσης σωλήνες συλλογής σκόνης και κιτ επέκτασης σωλήνα για προσάρτηση σε θύρες συλλογής σκόνης και καθαρισμό σκόνης και υπολειμμάτων που δημιουργούνται από τη λειτουργία των μύλοι Dayton.
Πρότυπα και εγκρίσεις
Όλοι οι μύλοι Dayton είναι συμβατοί με το OSHA και διαθέτουν πιστοποίηση CSA, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των χρηστών, την ανώτερη απόδοση και την περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση
- Διασφαλίστε την παράδοση όλων των εξαρτημάτων και εργαλείων χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας του μύλου Dayton.
- Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο. Μην συναρμολογείτε εάν λείπουν εξαρτήματα ή είναι σπασμένα. Παραγγείλετε επισκευή ή ανταλλακτικά εάν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε τα προστατευτικά ματιών στον μύλο Dayton και τοποθετήστε τη μονάδα στη συναρμολογημένη βάση.
- Σφίξτε το υλικό χρησιμοποιώντας μπουλόνια, ροδέλες και παξιμάδια.
- Στη συνέχεια, ο μύλος Dayton θα πρέπει να συνδεθεί σε μια γειωμένη παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 6 ποδιών. Η χρήση καλωδίων επέκτασης για την παροχή ρεύματος σε μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να προκαλέσει μείωση της τάσης και απώλεια ισχύος.
- Να φοράτε κατάλληλα ρούχα και να διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία.
Συχνές Ερωτήσεις
Μήπως Raptor Supplies προσφέρετε άλλους τύπους εργαλείων φινιρίσματος;
Ναι, Raptor Supplies προσφέρει διάφορους τύπους εργαλεία φινιρίσματος εκτός από μύλους πάγκου, όπως π.χ ντουλάπια πεπιεσμένου αέρα, λεπίδες αφαίρεσης γρεζιών και πάγκοι-buffers. Τα πνευματικά ντουλάπια εκτόξευσης χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση σκουριάς και παλιών λεκέδων βαφής και λείανσης τραχιών επιφανειών αφαιρώντας ατέλειες σε αντικείμενα. Τα εργαλεία αφαίρεσης γρεζιών, όπως οι λεπίδες αφαίρεσης γρεζιών χειρός, αφαιρούν τα γρέζια από τις ακατέργαστες άκρες των εργαλείων και τις οπές ενός προϊόντος. Οι προσκρουστήρες πάγκου είναι ιδανικοί για το γυάλισμα μεταλλικών εργαλείων και σωλήνων και τη δημιουργία λείας επιφάνειας.
Τι σημαίνει το μέγεθος άμμου ενός μύλου Dayton;
Το τρίξιμο ενός μύλου Dayton αναφέρεται στο μέγεθος των λειαντικών υλικών που υπάρχουν στον μύλο. Ένα υψηλό μέγεθος κόκκων (120 κ.λπ.) υποδηλώνει την παρουσία λεπτότερων λειαντικών στον τροχό του μύλου, που οδηγεί σε πιο λεία φινιρίσματα επιφανειών. Τα χαμηλότερα μεγέθη κόκκων (30, 36 κ.λπ.) αντιπροσωπεύουν χονδρότερα λειαντικά που ξύνουν πολλά υλικά πιο γρήγορα. Επιλέξτε ανάλογα με τις εφαρμογές σας για χοντρό ή λεπτό τρόχισμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του υλικού (τεμαχίου).
Ποιος εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) απαιτείται κατά τη χρήση μύλοι πάγκου Dayton;
Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά / ασπίδες προσώπου / γυαλιά για την προστασία του προσώπου ή των ματιών τους. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν γάντια, ποδιές, παπούτσια ασφαλείας και προστασία αναπνοής και ακοής για την αποφυγή ιπτάμενων σωματιδίων, θορύβου και τυχαίας πτώσης εργαλείων.
Ποια υλικά δεν πρέπει ποτέ να αλέθονται σε τροχό λείανσης πάγκου Dayton;
Οι χρήστες δεν πρέπει ποτέ να αλέθουν ξύλο, πλαστικό ή άλλα μη μεταλλικά υλικά χρησιμοποιώντας μύλο Dayton. Αυτοί οι μύλοι πάγκου δεν έχουν σχεδιαστεί για να τρίβουν / τρίψουν αυτά τα υλικά.
Τι να κάνετε σε περίπτωση βλάβης ενός μύλου Dayton;
Υποθέτοντας ότι ο μύλος Dayton παρέχεται με τη σωστή τροφοδοσία και είναι η σωστή επιλογή για την λείανση του υλικού του τεμαχίου εργασίας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι η κατάσταση των συνδέσεων καλωδίωσης, της ασφάλειας και του πυκνωτή. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να ελέγχουν και να καθαρίζουν τους τροχούς και τον άξονα που έχουν συσσωρευτεί από βρωμιά ή σκόνη που προκαλούν θέρμανση του κινητήρα. Τα ρουλεμάν κινητήρα θα πρέπει επίσης να λιπαίνονται τακτικά για ομαλή λειτουργία. Οι χρήστες θα πρέπει να προσέχουν ώστε να μην σφηνώνουν υλικό μεταξύ του τροχού και του προφυλακτήρα για να αποτρέψουν τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα. Θα πρέπει επίσης να ελέγχουν για φθορά στα μέρη του μύλου πάγκου. Οι χρήστες ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν κραδασμούς και ακανόνιστη λείανση κατά τη λειτουργία λόγω ακατάλληλης τοποθέτησης των τροχών ή της μονάδας σε βάσεις.
Πώς καθαρίζω και συντηρώ τους μύλους πάγκου Dayton;
- Βεβαιωθείτε ότι ο μύλος είναι αποσυνδεδεμένος από την πρίζα ή ότι η πηγή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη.
- Αφαιρέστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από το σώμα του μύλου, τους τροχούς και τη γύρω περιοχή.
- Ελέγξτε τους τροχούς λείανσης για ζημιά ή φθορά. Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.
- Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη, όπως τα κληματαριά τροχών και τα ρουλεμάν κινητήρα, όπως συνιστάται.
- Ρυθμίστε την τάση και την ευθυγράμμιση του τροχού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά ασφαλείας είναι στη θέση τους και λειτουργούν σωστά.
- Συνδέστε τον μύλο, δοκιμάστε τον και ακούστε για ασυνήθιστους ήχους ή δονήσεις.
- Επαναλάβετε περιοδικά αυτά τα βήματα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.
Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός μύλου πάγκου;
- Επιλέξτε το σωστό μέγεθος τροχού για τις εργασίες σας.
- Εξασφαλίστε επαρκή ισχύ κινητήρα για τις ανάγκες λείανσης.
- Επιλέξτε ένα μύλο με ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ταχύτητας.
- Επιλέξτε τροχούς λείανσης κατάλληλους για τα υλικά σας.
- Αναζητήστε ασπίδες ασφαλείας, προστασία ματιών και εκτροπείς σπινθήρων.
- Ισορροπήστε τον προϋπολογισμό σας με τις απαιτούμενες δυνατότητες και ποιότητα.
Τι να κάνετε σε περίπτωση βλάβης του μύλου πάγκου Dayton;
- Επαληθεύστε τη σωστή τροφοδοσία και τάση.
- Εξετάστε τις συνδέσεις καλωδίωσης για ζημιά ή χαλαρότητα.
- Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας και του πυκνωτή.
- Καθαρίστε τους τροχούς και τον άξονα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.
- Λιπάνετε τακτικά τα ρουλεμάν του κινητήρα για ομαλή λειτουργία.
- Αποφύγετε να σφηνώνετε υλικά μεταξύ του τροχού και του προφυλακτήρα.
- Επιθεωρήστε τα μέρη του μύλου πάγκου για φθορά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε κραδασμούς και ακανόνιστη λείανση.