Κινητήρες αντλίας άνθρακα

Φίλτρα

Οι κινητήρες αντλίας άνθρακα ή εκτόξευσης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υδραυλικές και φυγόκεντρες αντλίες συνεχούς λειτουργίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων...Διάβασε περισσότερα

MARATHON MOTORS -

Ανοιχτό περίβλημα με στάγδην, μοτέρ άνθρακα

ΣτυλΜοντέλοΡουλεμάνΠλήρες φορτίοHzΒάσηΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5KH33FNA443ΧΜπάλα6.160Κούνια7 11 / 16 "115€414.47
B5KH32GNB815XΜπάλα5.5-5.6, 2.7-2.850/60Βάση9.5 "120/240€416.80
A5KH32GNB811AXΜανίκι5.5-5.6, 2.7-2.850/60Κούνια7 11 / 16 "120/240€399.93
MARATHON MOTORS -

Κινητήρες αντλίας Carbonator, Split Phase, Dripproof

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡουλεμάνΠερίφραξηΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5KH32GNB811X--DPΑντίθετη φορά1725/14251--€423.00
B5ΚΗ32ΕΝΑ443Χ--DPΑντίθετη φορά17251--€409.50
C5KH32GNB812X7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€462.60
D5KH32DN5587Χ7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€352.64
E5KH32GNB813X7 11 / 16 "ΜανίκιΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€481.92
F5KH32FN5586Χ7 11 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€355.12
G5KH33GNA444Χ7 15 / 16 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€394.73
H5KH36MNB637X8.75 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.25 / 8 "-€504.72
I5ΚΗ36ΜΝΑ445Χ8.75 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€472.66
J5KH37PNA479Χ9.125 "ΜπάλαΑνοίξτε το DripproofCCW-1.05 / 8 "-€633.68

Κινητήρες αντλίας άνθρακα

Οι κινητήρες άνθρακα ή αεριωθούμενων αντλιών είναι οι πιο κατάλληλοι για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας υδραυλικής και φυγοκεντρικής αντλίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και βιομηχανίες διαχείρισης λυμάτων. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Century & Μαραθώνιος κινητήρες αντλίας αεριωθούμενου αέρα που διαθέτουν ανοιχτό περίβλημα με αντοχή σε στάγδην / εντελώς κλειστό ανεμιστήρα για παροχή βέλτιστων ποσοστών απαγωγής θερμότητας και ρουλεμάν για τη μείωση των απωλειών τριβής και την πρόληψη της εισροής μολυσματικών ουσιών στο περίβλημα. Επιλεγμένοι κινητήρες αντλίας ανθρακοποιητή διαχωρισμένης φάσης UL Αιώνας έρχονται εξοπλισμένα με εκτεταμένο διανομέα για τη διευκόλυνση της άμεσης τοποθέτησης της αντλίας στον κινητήρα, αυτόματη εγκατάσταση θερμικής προστασίας για ελαχιστοποίηση της παραγωγής θερμότητας και σχεδιασμό βάσης βάσης για εξασφάλιση ασφαλούς εγκατάστασης. Επιλέξτε από μια εκτεταμένη γκάμα αυτών των κινητήρων που διατίθενται σε ονομαστικές ιπποδύναμες που κυμαίνονται από 1/4 έως 3 ίππους Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των περιβλημάτων TEFC και ODP;

  • Τα περιβλήματα TEFC (πλήρως κλειστά με ψύξη ανεμιστήρα) διαθέτουν σφραγισμένο περίβλημα που εμποδίζει την είσοδο ξένων υλικών και υγρών. Έχουν έναν ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα του κινητήρα για να κυκλοφορεί αέρας στο εσωτερικό του κινητήρα για να διαχέει τη θερμότητα που διαχέεται κατά τη λειτουργία.
  • Αντίθετα, τα περιβλήματα ODP (ανοιχτά αδιάβροχα) έχουν σχεδιαστεί για να κυκλοφορούν αέρα μέσω του κινητήρα, αλλά δεν είναι σφραγισμένα για προστασία από την είσοδο ξένων υλικών ή υγρών.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα των ρουλεμάν μανικιών;

Τα ρουλεμάν χιτώνων, γνωστά και ως απλά ρουλεμάν, χρησιμοποιούν ένα κυλινδρικό χιτώνιο για τη στήριξη και τη μείωση της τριβής μεταξύ ενός περιστρεφόμενου άξονα και ενός σταθερού εξαρτήματος.

Ποιο είναι το όφελος της λειτουργίας αυτόματης θερμικής προστασίας;

Η λειτουργία αυτόματης θερμικής προστασίας στους κινητήρες αντλίας ανθρακικού προστατεύει από υπερθέρμανση και πιθανή πρόκληση βλάβης στον κινητήρα ή στα γύρω εξαρτήματα. Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας που παρακολουθεί τη θερμοκρασία των περιελίξεων του κινητήρα. Εάν η θερμοκρασία υπερβεί το όριο, το σύστημα προστασίας θα ενεργοποιήσει και θα διακόψει την παροχή ρεύματος στον κινητήρα, κλείνοντάς τον έτσι μέχρι να κρυώσει ο κινητήρας σε μια ασφαλή θερμοκρασία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;