Μύλοι πάγκου είναι σταθερά εργαλεία με ιμάντα ή λειαντικό τροχό που περιστρέφεται με υψηλές ταχύτητες για να λειάνει ή να διαμορφώνει ένα τεμάχιο εργασίας. Τοποθετούνται σε πάγκο εργασίας και ο χειριστής κρατά το τεμάχιο εργασίας με τα δύο χέρια στον περιστρεφόμενο τροχό/ιμάντα για να το διαμορφώσει ή να το λειάνει. Αυτοί οι μύλοι πάγκου Dayton έχουν συμπαγή σχεδιασμό και μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Μύλοι πάγκων Dayton είναι εξοπλισμένα με κινητήρες υψηλής ποιότητας για μεγάλους κύκλους λειτουργίας και βαριά χρήση σε μέταλλα και κράματα άνθρακα. Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 παρέχει περίπου 4 έως 7 φορές μεγαλύτερους κύκλους λειτουργίας και προσφέρει 8 φορές μικρότερη ταχύτητα από τους περισσότερους συμβατικούς μύλους πάγκου. Αυτός ο μύλος πάγκου διαθέτει σφραγισμένα ρουλεμάν και δυναμικά ισορροπημένους ρότορες για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών για ομαλή λειτουργία. Αυτός ο μύλος παρέχει εκτεταμένο διάκενο τροχού σε τροχό για να επιτρέπει την εύκολη γείωση των μεγάλων αντικειμένων. Διαθέτει μεγάλα, ρυθμιζόμενα εργαλεία για γωνιακή λείανση και ασφαλή και αποτελεσματική κλίση. Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 διαθέτει επίσης προστατευτικά σπινθήρα και ρυθμιζόμενα προστατευτικά ματιών ασφαλείας που συνδέονται με μπουλόνια τυφώνα για πρόσθετη ασφάλεια. Αυτός ο μύλος πάγκου Dayton είναι εξοπλισμένος με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και αποδίδει μέγιστη ταχύτητα τροχού 3450 σ.α.λ.
Χρήσεις:
Ντέιτον Ο μύλος πάγκου 2LKR9 χρησιμοποιείται στη μηχανική, την ηλεκτρική και την αυτοκινητοβιομηχανία για το ακόνισμα εργαλείων κοπής, όπως σμίλες, σκάλες, μύτες εργαλείων και τρυπάνια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές λείανσης, αφαίρεσης γρεζιών, λοξοτομής και καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά:
- Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 είναι εξοπλισμένος με κινητήρες υψηλής ποιότητας για μεγάλους κύκλους λειτουργίας και βαριά χρήση σε μέταλλα και κράματα άνθρακα.
- Αυτός ο μύλος παρέχει εκτεταμένο διάκενο τροχού σε τροχό για να επιτρέψει την εύκολη γείωση μεγάλων αντικειμένων.
- Αυτός ο μύλος διαθέτει μεγάλα, ρυθμιζόμενα εργαλεία για γωνιακή λείανση και ασφαλή και αποτελεσματική κλίση.
- Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 διαθέτει σφραγισμένα ρουλεμάν και δυναμικά ισορροπημένους ρότορες για ελαχιστοποίηση των κραδασμών για ομαλή λειτουργία.
- Αυτός ο μύλος πάγκου παρέχει περίπου 4 έως 7 φορές μεγαλύτερους κύκλους λειτουργίας υπό συνθήκες φόρτωσης και παρέχει 8 φορές μικρότερη ταχύτητα από τους συμβατικούς μύλους πάγκου.
- Αυτός ο μύλος Dayton είναι εξοπλισμένος με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και αποδίδει μέγιστη ταχύτητα τροχού 3450 σ.α.λ.
- Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 διαθέτει επίσης προστατευτικά σπινθήρα και ρυθμιζόμενα προστατευτικά ματιών ασφαλείας που συνδέονται με μπουλόνια τυφώνα για πρόσθετη ασφάλεια.
- Εάν θέλετε μια παραλλαγή υψηλότερης ταχύτητας, ρίξτε μια ματιά στο Dayton 49H008 μύλος πάγκου αποδίδοντας ταχύτητες έως και 3500 σ.α.λ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Dayton 4Z154: Αυτά βάσεις μύλου παρέχουν μια σταθερή βάση για μύλους πάγκου. Παρέχουν πρόσθετη στήριξη στους μύλους και τους τοποθετούν σε κατάλληλο ύψος, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί εύκολα να στέκεται όρθιος κατά την εκτέλεση εργασιών λείανσης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 είναι πιστοποιημένος CSA και συμμορφώνεται με τα πρότυπα OSHA / NIOSH για αποτελεσματική απόδοση.
Εγκατάσταση:
- Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 περιλαμβάνει εξάγωνα παξιμάδια, ξύλινες βίδες και μια επίπεδη ροδέλα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Τοποθετήστε τον μύλο πάγκου σε μια συμπαγή, οριζόντια επιφάνεια. Εάν είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό βάθρο, ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης με τις αντίστοιχες οπές στο βάθρο.
- Εισαγάγετε ένα μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4-20 x 1-1/4 ίντσας με μια επίπεδη ροδέλα μέσα από τη βάση του μύλου. Από το κάτω μέρος του βάθρου, τοποθετήστε μια επίπεδη ροδέλα 1/4 ίντσας και διάμετρο 1/4 ίντσας, εξάγωνο παξιμάδι 20 νημάτων πάνω στο μπουλόνι.
- Σφίξτε μέχρι το διάστημα μεταξύ της βάσης και της βάσης του μύλου να είναι 1/8 ίντσας. Χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο παξιμάδι σε κάθε μπουλόνι, σφίξτε το πρώτο για να αντισταθείτε στο χαλάρωση από τους κραδασμούς.
- Για να τοποθετήσετε τον μύλο στην ξύλινη επιφάνεια του πάγκου, χρησιμοποιήστε ξύλινες βίδες 1/4 x 1-1/4 ίντσας και επίπεδες ροδέλες κάτω από τις κεφαλές και σφίξτε τις βίδες μέχρι το διάστημα μεταξύ της κορυφής του πάγκου και της βάσης του μύλου να είναι 1/8 ίντσας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Γιατί οι μύλοι πάγκου έχουν 2 τροχούς;
Α. Οι μύλοι πάγκου είναι εξοπλισμένοι με δύο τροχούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές εφαρμογές. Ο πρώτος τροχός έχει σχεδιαστεί κυρίως για ακριβές ακόνισμα, ενώ ο άλλος τροχός είναι ιδανικός για τραχύ σχήμα. Μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν για διαφορετικές διαμορφώσεις τροχών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
Ε. Γιατί τοποθετείται μια ασπίδα ματιών σε έναν μύλο πάγκου;
A. Ο μύλος πάγκου Dayton 2LKR9 διαθέτει ενσωματωμένη ασπίδα ματιών που προστατεύει τα μάτια του χειριστή από τραυματισμούς από κομμάτια μετάλλου και ιπτάμενα λειαντικά σωματίδια.
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν μύλο πάγκου για να ακονίσω τις σμίλες;
Α. Ναι, μπορείτε να ακονίσετε τις σμίλες σας σε έναν μύλο πάγκου. Μύλοι πάγκου αρκετή ισχύ και τον τέλειο τύπο πέτρας για αυτή τη λειτουργία.
Ε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μύλο πάγκου χωρίς προφυλακτήρα;
Α. Τα προστατευτικά τροχών εκτρέπουν τους σπινθήρες και τα συντρίμμια μακριά από τους χρήστες και τους προστατεύουν και τους προστατεύουν από τροχούς λείανσης και λειαντικά κοπτικά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε περίπτωση αστοχίας ή φυγής.
Ε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μύλο πάγκου για να ακονίσετε τα μαχαίρια;
Α. Οι μύλοι πάγκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ακόνισμα των μαχαιριών, καθώς διαθέτουν έναν περιστρεφόμενο τροχό υψηλής ταχύτητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή πλαστικών, μεταλλικών και ξύλινων υλικών επίσης.
Ε. Πώς επιλέγω τροχό λείανσης;
Α. Κατά την επιλογή ενός τροχού λείανσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιπποδύναμη της μηχανής λείανσης. Γενικά, οι τροχοί σκληρής ποιότητας χρησιμοποιούνται σε μηχανές με υψηλή ιπποδύναμη. Εάν η ιπποδύναμη είναι μικρότερη από τη διάμετρο του τροχού, συνιστάται ένας τροχός μαλακής ποιότητας και εάν η ιπποδύναμη είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του τροχού, τότε επιλέξτε έναν τροχό σκληρής ποιότητας.