DAYTON 38UK60 Μύλος πάγκου 115 / 230V 1 HP 8 ίντσες διάμετρος | AH8JKT

DAYTON 38UK60 Μύλος πάγκου 115/230V 1 HP, Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8JKT Μοντέλο: 38UK60

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,159.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές13.6/6.8
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
ΛειτουργίαΆλεση
χαλίκι36 και 120
HP1
Hz60
φωςΝαι
Μέγιστη. RPM3450
συνολικό ύψος12.5 "
Συνολικό μήκος18 "
Φάση1
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)55.12
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος θύρας εξάτμισης: 2 "
    • Συλλογή σκόνης: Ναι
    • Κέντρο Τροχών: 16-1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΜέγιστη. Ταχύτητα τροχούΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 16W005 Bench Grinder / buffer 6 In | AA7ZLT 16W005Ρυθμιστικό μύλου3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Bench Grinder / buffer 8 In | AA7ZLU 16W006Ρυθμιστικό μύλου7/3.5---345013 "21 "€456.82
Μύλος πάγκου DAYTON 1FYX2 με διαχείριση σκόνης, μονής ταχύτητας, τροχός 12 ιντσών | AA9VBT 1FYX2Πλυντήριο πιάτων10---180050-1 / 2 "(με βάση)23 "€2,209.24
Μύλος πάγκου DAYTON 2LKR9, 3/4 HP, για διάμετρο τροχού έως 8 ίντσες | AC2NEK 2LKR9Πλυντήριο πιάτων7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Μύλος πάγκου 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Πλυντήριο πιάτων3.1---1725«13"17 "€360.12
DAYTON 49H008 Πάγκος Μύλος 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Πλυντήριο πιάτων5.0---3500«13"18 "€437.38
Μύλος πάγκου DAYTON 38UK59, 120/240V, Ισχύς 1/2 HP, Διάμετρος 6 ιντσών | AH8JKR 38Κ59Πλυντήριο πιάτων8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€573.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38UK60 Μύλος πάγκου 115/230V 1 HP, Διάμετρος 8 ιντσών
€1,159.32 /μονάδα