Μύλος πάγκου DAYTON 38UK59, 120/240V, Ισχύς 1/2 HP, Διάμετρος 6 ιντσών | AH8JKR

DAYTON Μύλος πάγκου 38UK59, 120/240V, Ισχύς 1/2 HP, διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JKR Μοντέλο: 38UK59

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€573.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές8.8 / 4.4A
ΕφαρμογήΆλεση
Άρμπορ Τρύπα1 / 2 "
Μέγεθος κληματαριάς1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΡουλεμάν
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης2 1 / 2 "
DutyΒαρέως
Για τον Μαξ. Διάμετρος τροχού.6"
Συχνότητα60 Hz
ΛειτουργίαΆλεση
Τροχός λείανσης36/60
χαλίκι36 και 120
HP1 / 2 hp
Hz60
φωςΟχι
Μέγιστη. RPM3450
Μέγιστη. Ταχύτητα τροχού3450 RPM
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος20 "
Φάση1
Τάση115V AC
Διάμετρος τροχού6"
Απόσταση τροχού15 "
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.0125
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)48.51
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Ο μύλος πάγκου Dayton 38UK59 χρησιμοποιείται για εξοπλισμό ακονίσματος, λείανσης, αφαίρεσης γρεζιών, διαμόρφωσης και στίλβωσης. Είναι ιδανικό για εργαστήρια, γκαράζ, καταστήματα μεταλλουργικών κατασκευών, χώρους εργαλείων και εγκαταστάσεις συντήρησης. Αυτός ο μύλος πάγκου είναι εξοπλισμένος με ισορροπημένους ρότορες και σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία και διαθέτει προστατευτικά τροχών για την αποφυγή της διαφυγής σκόνης και σωματιδίων. Έρχεται με 2 στηρίγματα εργαλείων, 3 τροχούς λείανσης, στάνταρ επίπεδη κορυφή και κορυφή με αυλάκωση V για ακόνισμα τρυπανιών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τον πάγκο μύλο Dayton 38UK59;

A.

  • Αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.
  • Καθαρίστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από την επιφάνεια του μύλου.
  • Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά τους τροχούς λείανσης.
  • Διατηρήστε τα στηρίγματα του εργαλείου καθαρά και ρυθμισμένα για ακρίβεια.
  • Εφαρμόστε λιπαντικό σε κινούμενα μέρη όπως συνιστάται.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά είναι καθαρά και σωστά τοποθετημένα.
  • Διατηρείτε τους διακόπτες και τις συνδέσεις καθαρές και στεγνές.
  • Ελέγχετε περιοδικά για φθορά, ζημιά ή κακή ευθυγράμμιση.
  • Αναζητήστε επαγγελματική εξυπηρέτηση για σοβαρά ζητήματα ή επισκευές.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός μύλου πάγκου;

A.

  • Ενεργοποιήστε τον μύλο πάγκου χρησιμοποιώντας μια πηγή ρεύματος.
  • Περιστρεφόμενοι τροχοί λείανσης σε κάθε πλευρά της μονάδας.
  • Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας στον τροχό λείανσης.
  • Ενεργοποιήστε τον μύλο, προκαλώντας την περιστροφή των τροχών.
  • Οι λειαντικοί τροχοί αλέθουν υλικό από το τεμάχιο εργασίας.
  • Χρησιμοποιήστε λαβές για να καθοδηγήσετε το τεμάχιο εργασίας για διαμόρφωση ή ακόνισμα.
  • Εφαρμόστε ψυκτικό εάν χρειάζεται για αποτελεσματικότητα.
  • Συνεχίστε το τρίψιμο μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, ελέγξτε.
  • Απενεργοποιήστε τον μύλο μετά τη χρήση για ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΜέγιστη. Ταχύτητα τροχούΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 16W005 Bench Grinder / buffer 6 In | AA7ZLT 16W005Ρυθμιστικό μύλου3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Bench Grinder / buffer 8 In | AA7ZLU 16W006Ρυθμιστικό μύλου7/3.5---345013 "21 "€456.82
Μύλος πάγκου DAYTON 1FYX2 με διαχείριση σκόνης, μονής ταχύτητας, τροχός 12 ιντσών | AA9VBT 1FYX2Πλυντήριο πιάτων10---180050-1 / 2 "(με βάση)23 "€2,209.24
Μύλος πάγκου DAYTON 2LKR9, 3/4 HP, για διάμετρο τροχού έως 8 ίντσες | AC2NEK 2LKR9Πλυντήριο πιάτων7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Μύλος πάγκου 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Πλυντήριο πιάτων3.1---1725«13"17 "€360.12
DAYTON 49H008 Πάγκος Μύλος 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Πλυντήριο πιάτων5.0---3500«13"18 "€437.38
DAYTON 38UK60 Μύλος πάγκου 115 / 230V 1 HP 8 ίντσες διάμετρος | AH8JKT 38Κ60Πλυντήριο πιάτων13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,159.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μύλος πάγκου 38UK59, 120/240V, Ισχύς 1/2 HP, διάμετρος 6 ιντσών
€573.73 /μονάδα