DAYTON 49H008 Πάγκος Μύλος 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WER

DAYTON 49H008 Μύλος πάγκου 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WER Μοντέλο: 49H008

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές5.0
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
χαλίκι60/30
HP1/2
Hz60
φωςΝαι
Χωρίς φορτίο RPM3500
συνολικό ύψος«13"
Συνολικό μήκος18 "
Φάση1
Τάση120
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.53
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)35.81
Κωδικός ΕΣ8460908020

Λεπτομέρειες:

    • Συλλογή σκόνης (Όχι)
    • Κέντρο Τροχών (12-3 / 8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΜέγιστη. Ταχύτητα τροχούΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 16W005 Bench Grinder / buffer 6 In | AA7ZLT 16W005Ρυθμιστικό μύλου3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Bench Grinder / buffer 8 In | AA7ZLU 16W006Ρυθμιστικό μύλου7/3.5---345013 "21 "€456.82
Μύλος πάγκου DAYTON 1FYX2 με διαχείριση σκόνης, μονής ταχύτητας, τροχός 12 ιντσών | AA9VBT 1FYX2Πλυντήριο πιάτων10---180050-1 / 2 "(με βάση)23 "€2,209.24
Μύλος πάγκου DAYTON 2LKR9, 3/4 HP, για διάμετρο τροχού έως 8 ίντσες | AC2NEK 2LKR9Πλυντήριο πιάτων7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Μύλος πάγκου 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Πλυντήριο πιάτων3.1---1725«13"17 "€360.12
Μύλος πάγκου DAYTON 38UK59, 120/240V, Ισχύς 1/2 HP, Διάμετρος 6 ιντσών | AH8JKR 38Κ59Πλυντήριο πιάτων8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€573.73
DAYTON 38UK60 Μύλος πάγκου 115 / 230V 1 HP 8 ίντσες διάμετρος | AH8JKT 38Κ60Πλυντήριο πιάτων13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,159.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49H008 Μύλος πάγκου 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor
€437.38 /μονάδα