DESTACO 247, 267 Σειρές κάθετων σφιγκτήρων συγκράτησης


Φίλτρα
Ατρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Τύπος: Κάθετη λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
247-S
1.98 "1000 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαΣτερεά ράβδοςΚάθετος7.02 "€80.96
B
247-U
2"1000 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΚάθετος4.87 "€76.61
C
247-ub
2.33 "1000 λίβρεςΟχιΑτσάλιΕτερόφυληU-μπαρΚάθετος4.87 "€79.59
B
267-U
3.08 "1200 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΚάθετος5.92 "€99.64
D
267-S
3.08 "1200 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαΣτερεά ράβδοςΚάθετος8.88 "€95.59

247, 267 Σειρές κάθετων σφιγκτήρων συγκράτησης

Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 247 & 267 έχουν σχεδιαστεί για να ασκούν δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας. Αποτελούνται από επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακρίβεια και έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής και διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για να αντιστέκονται στη διάβρωση. Αυτές οι μονάδες έχουν χωρητικότητα συγκράτησης 1200 lb και διαθέτουν μεγάλους οδηγούς ράβδων για εξαιρετική πλευρική σταθερότητα. Συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 247 & 267 χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές συγκόλλησης, λείανσης, μηχανικής κατεργασίας και κατασκευής μετάλλων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν φλάντζα ή ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην εγκατάσταση και διαθέτουν εργονομική λαβή για να εξασφαλίζεται η ελάχιστη κόπωση του χειριστή. Επιλεγμένα μοντέλα παρέχονται με άξονες νεοπρενίου για να παρουσιάζουν χημική σταθερότητα και για τη διατήρηση της ευελιξίας σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Αυτές οι Σειρές Destaco 247 & 267 διατίθενται σε παραλλαγές U bar & βραχίονες σύσφιξης συμπαγούς ράβδου σε Raptor Supplies για ρυθμιζόμενη θέση του άξονα και για προσφορά προσαρμοσμένων εξαρτημάτων και σταθερής σύσφιξης, αντίστοιχα.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

  • Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 247 & 267 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους για εφαρμογές όπως μηχανική κατεργασία, συγκόλληση, λείανση και κατασκευή μετάλλων στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 247 & 267 διαθέτουν δακτυλίους από σκληρυμένο χάλυβα σε βασικά σημεία περιστροφής για ανθεκτικότητα.
  • Μπορούν να τοποθετηθούν με άξονες νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
  • Οι μεγάλοι οδηγοί ράβδων επιτρέπουν ανώτερη πλευρική σταθερότητα.
  • Διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό λαβής για άνεση του χρήστη.
  • Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι ικανοί να συγκρατούν φορτία έως και 1200 λίβρες.
  • Διαθέτουν βάση με φλάντζα ή ευθεία με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην εγκατάσταση.
  • Αυτές οι Σειρές Destaco 247 & 267 διατίθενται σε παραλλαγές βραχίονα σύσφιξης U bar & συμπαγούς ράβδου για ρυθμιζόμενη θέση άξονα και προσφέρουν προσαρμοσμένα εξαρτήματα και σταθερή σύσφιξη, αντίστοιχα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 247208-M & 267203-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη (247208-M) και εξαγωνικής κεφαλής (267203-M) είναι συμβατοί με κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 247 & 267. Μπορούν να προσαρμοστούν για την τοποθέτηση υλικών διαφορετικού πάχους και μπορούν επίσης να αντικατασταθούν για την παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται. Οι άξονες με επίπεδη άκρη είναι ανθεκτικοί στο λάδι και είναι χωρίς LABS. Οι άξονες της εξαγωνικής κεφαλής είναι μονάδες με πλήρες σπείρωμα με επίστρωση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση. Αυτοί οι άξονες περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη καθώς και για προσαρμογές μεταξύ της απόστασης σύσφιξης. Είναι ικανά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Destaco 247110 & 110122: Τα μπουλόνια συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για τους σφιγκτήρες της σειράς 247 & 267 της μάρκας για ευκολία στη χρήση καθώς και για προσθήκη λειτουργικότητας στις μονάδες.
  • Destaco 247109 & 267102: Οι ροδέλες με φλάντζα της μάρκας παρέχουν εύκολη τοποθέτηση και ασφαλή σύνδεση κατά των κραδασμών κατά τη διαδικασία σύσφιξης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 247 & 267 κατασκευάζονται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια του χρήστη, περιβαλλοντική υγεία και ανώτερη απόδοση των σφιγκτήρων.

Εγκατάσταση

  • Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι εξοπλισμένοι με φλάντζα ή ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια και τη λεπίδα, αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης;

Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και συμπιέζει ή τεντώνει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.

Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;

Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.

Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;