Μύλοι πάγκου είναι ιδανικά για τη διαμόρφωση, λείανση και ακόνισμα εργαλείων, άκρων, φύλλων και μεταλλικών τεμαχίων σε εφαρμογές ανακαίνισης, κατασκευής και συντήρησης μετάλλων. Αυτοί οι μύλοι διαθέτουν γενικά έναν λειαντικό τροχό λείανσης ή έναν ιμάντα που τρέχει σε υψηλές ταχύτητες για να σχηματίσει, να διαμορφώσει ή να λειάνει ένα τεμάχιο εργασίας.
Ντέιτον Οι μύλοι πάγκου χρησιμοποιούν έναν ηλεκτρικό κινητήρα για εργασίες αφαίρεσης γρεζιών, λείανσης, καθαρισμού, ακονίσματος και λοξοτομής μεταλλικών τεμαχίων ή τεμαχίων. Διαθέτουν δυναμικά ισορροπημένο συγκρότημα οπλισμού με σφραγισμένα ρουλεμάν για να εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία, αθόρυβη λειτουργία και ελάχιστους κραδασμούς. Αυτά τα Μύλοι πάγκων Dayton είναι εξοπλισμένοι με τροχούς λείανσης με μεγάλο διάκενο τροχού και προστατευτικούς τροχού συμβατούς με το OSHA για εύκολη λείανση μακρότερων αντικειμένων και αυξημένη ασφάλεια του χρήστη. Διαθέτουν κινητήρες βαρέως τύπου για συνεχή, αποτελεσματική χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι μύλοι πάγκου Dayton μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα από τους χρήστες για να επιτρέπουν αποτελεσματικές εφαρμογές λείανσης με κλίση και γωνία. Διαθέτουν επίσης χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ρυθμιζόμενα προστατευτικά ματιών ασφαλείας και εύκολα τοποθετημένα προστατευτικά σπινθήρα με μπουλόνια τυφώνα για την προστασία των χρηστών και των γύρω μηχανημάτων από τραυματισμούς ή κινδύνους πυρκαγιάς.
Ο μύλος πάγκου Dayton, 1FYX2 έχει τροχό λείανσης 12 ιντσών με άλεσμα 36/60 & ταχύτητα τροχού 1725 RPM για λείανση βαρέως τύπου. Διαθέτει κινητήρα 2 ίππων, 60 Hz με απαιτήσεις ισχύος 240V & 10A. Αυτός ο μύλος πάγκου Dayton διαθέτει βάση δαπέδου με βάθρο με δίσκο σβέσης για τη λειτουργία της μονάδας ενώ στέκεται και μειώνει τους συχνούς τραυματισμούς που σχετίζονται με την κάμψη των χρηστών. Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου & χάλυβα για αντοχή & αντοχή στη διάβρωση. Αυτός ο μύλος πάγκου Dayton διαθέτει σύστημα διαχείρισης σκόνης για τον καθαρισμό των γειωμένων υλικών.
Χρήσεις:
Οι μύλοι πάγκου Dayton είναι κατάλληλοι για αφαίρεση γρεζιών, λείανση, καθαρισμό, ακόνισμα και λοξότμηση των τεμαχίων από κράμα ή άνθρακα. Χρησιμοποιείται γενικά σε εφαρμογές κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο μύλος πάγκου Dayton, 1FYX2 διαθέτει λειαντικό τροχό λείανσης 12 ιντσών με άμμο 36/60 για να διαμορφώνει ή να λειαίνει ένα τεμάχιο εργασίας από κράματα ή μέταλλα άνθρακα.
- Τροφοδοτείται από έναν πλήρως κλειστό ρουλεμάν κινητήρα 2 hp για την περιστροφή των τροχών στις 1725 σ.α.λ. για την ευκολότερη αφαίρεση υλικών από μικρές περιοχές, καμπύλες και ακανόνιστου σχήματος χτυπήματα.
- Αυτός ο μύλος πάγκου Dayton είναι εξοπλισμένος με έναν συλλέκτη σκόνης ενός σημείου για το φιλτράρισμα της γειωμένης σκόνης και τη διασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος εργασίας.
- Είναι ενσωματωμένο με διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης για διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Αυτός ο μύλος πάγκου Dayton συνοδεύεται από βάση στήριξης ποδιών με δίσκο σβέσης για τον καθαρισμό των χώρων του πάγκου εργασίας και την αποθήκευση ψυκτικού υγρού.
- Διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο & χάλυβα για δομική ακαμψία & ανθεκτικότητα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ανταλλακτικά, όπως βραχίονες, πυκνωτές, εξαγωνικά παξιμάδια, βίδες φλάντζας, για την αντικατάσταση ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων του μύλου πάγκου Dayton 1FYX2.
- Προμηθεύουμε επίσης σωλήνες συλλογής σκόνης και κιτ επέκτασης σωλήνα για τον καθαρισμό της σκόνης και των υπολειμμάτων που δημιουργούνται από τη λειτουργία του μύλου πάγκου Dayton.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Όλοι οι μύλοι πάγκου Dayton είναι συμβατοί με το OSHA και διαθέτουν πιστοποίηση CSA, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των χρηστών, την ανώτερη απόδοση και την περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Διασφαλίστε την παράδοση όλων των εξαρτημάτων και εργαλείων χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας του μύλου πάγκου Dayton.
- Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο. Μην συναρμολογείτε εάν λείπουν εξαρτήματα ή είναι σπασμένα. Παραγγείλετε επισκευή ή ανταλλακτικά εάν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε τα προστατευτικά ματιών στον μύλο πάγκου Dayton και τοποθετήστε τη μονάδα στη συναρμολογημένη βάση.
- Σφίξτε το υλικό χρησιμοποιώντας μπουλόνια, ροδέλες και παξιμάδια.
- Στη συνέχεια, ο μύλος πάγκου Dayton θα πρέπει να συνδεθεί σε μια γειωμένη παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 6 ποδιών. Η χρήση καλωδίων επέκτασης για την παροχή ρεύματος σε μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να προκαλέσει μείωση τάσης και απώλεια ισχύος.
- Να φοράτε κατάλληλα ρούχα και να διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλους τύπους εργαλείων φινιρίσματος;
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει διάφορους τύπους εργαλεία φινιρίσματος εκτός από μύλους πάγκου, όπως π.χ ντουλάπια πεπιεσμένου αέρα, λεπίδες αφαίρεσης γρεζιών και πάγκοι-buffers. Τα πνευματικά ντουλάπια εκτόξευσης χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση σκουριάς και παλιών λεκέδων βαφής και λείανσης τραχιών επιφανειών αφαιρώντας ατέλειες σε αντικείμενα. Τα εργαλεία αφαίρεσης γρεζιών, όπως οι λεπίδες αφαίρεσης γρεζιών χειρός, αφαιρούν τα γρέζια από τις ακατέργαστες άκρες των εργαλείων και τις οπές ενός προϊόντος. Οι προσκρουστήρες πάγκου είναι ιδανικοί για γυάλισμα μεταλλικών εργαλείων & σωλήνων και είναι επίσης κατάλληλοι για τη δημιουργία λείας επιφάνειας.
Ε. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση βλάβης του μύλου πάγκου Dayton;
Α. Υποθέτοντας ότι ο μύλος πάγκου Dayton τροφοδοτείται με τη σωστή τροφοδοσία, πιστεύοντας ότι είναι η σωστή επιλογή για την λείανση του υλικού του τεμαχίου εργασίας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι η κατάσταση των συνδέσεων καλωδίωσης, της ασφάλειας και του πυκνωτή. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να ελέγχουν και να καθαρίζουν τους τροχούς και τον άξονα που έχουν συσσωρευτεί από βρωμιά ή σκόνη που προκαλούν θέρμανση του κινητήρα. Τα ρουλεμάν του κινητήρα θα πρέπει να λιπαίνονται τακτικά για ομαλή λειτουργία. Οι χρήστες θα πρέπει να προσέχουν ώστε να μην σφηνώνουν υλικό μεταξύ τροχού και προφυλακτήρα για να αποφευχθεί το σταμάτημα του κινητήρα. Θα πρέπει επίσης να ελέγχουν για φθορά στα μέρη του μύλου πάγκου. Οι χρήστες ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν κραδασμούς και ακανόνιστη λείανση κατά τη λειτουργία λόγω ακατάλληλης τοποθέτησης των τροχών ή της μονάδας σε βάσεις.
Ερ. Τι σημαίνει το μέγεθος τρίχας ενός μύλου Dayton;
Α. Το τρίξιμο ενός μύλου Dayton αναφέρεται στο μέγεθος των λειαντικών υλικών που υπάρχουν στον μύλο. Ένα υψηλό μέγεθος κόκκων (120 κ.λπ.) υποδηλώνει την παρουσία λεπτότερων λειαντικών στον τροχό του μύλου, που οδηγεί σε πιο λεία φινιρίσματα επιφανειών. Τα χαμηλότερα μεγέθη κόκκων (30, 36 κ.λπ.) αντιπροσωπεύουν χονδρότερα λειαντικά που ξύνουν τα υλικά πιο γρήγορα. Επιλέξτε ανάλογα με τις εφαρμογές σας για χοντρό ή λεπτό τρόχισμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του υλικού (τεμάχιο εργασίας).