DAYTON 38UK64 Μύλος πάγκου 230V 3 HP 12 ίντσες διάμετρος | AH8JKX

DAYTON 38UK64 Μύλος πάγκου 230V 3 HP 12 ίντσες διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JKX Μοντέλο: 38UK64

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,981.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές7.8/4.0
Άρμπορ Τρύπα1.25 "
ΛειτουργίαΆλεση
χαλίκι36 και 120
HP3
Hz60
φωςΟχι
Μέγιστη. RPM1725
συνολικό ύψος18 7 / 64 "
Συνολικό μήκος26 13 / 16 "
Φάση3
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος θύρας εξάτμισης: 2 "
    • Συλλογή σκόνης: Ναι
    • Κέντρο Τροχών: 21-3 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΜέγιστη. Ταχύτητα τροχούΧωρίς φορτίο RPMσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 16W005 Bench Grinder / buffer 6 In | AA7ZLT 16W005Ρυθμιστικό μύλου3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Bench Grinder / buffer 8 In | AA7ZLU 16W006Ρυθμιστικό μύλου7/3.5---345013 "21 "€456.82
Μύλος πάγκου DAYTON 1FYX2 με διαχείριση σκόνης, μονής ταχύτητας, τροχός 12 ιντσών | AA9VBT 1FYX2Πλυντήριο πιάτων10---180050-1 / 2 "(με βάση)23 "€2,209.24
Μύλος πάγκου DAYTON 2LKR9, 3/4 HP, για διάμετρο τροχού έως 8 ίντσες | AC2NEK 2LKR9Πλυντήριο πιάτων7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Μύλος πάγκου 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Πλυντήριο πιάτων3.1---1725«13"17 "€360.12
DAYTON 49H008 Πάγκος Μύλος 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Πλυντήριο πιάτων5.0---3500«13"18 "€437.38
Μύλος πάγκου DAYTON 38UK59, 120/240V, Ισχύς 1/2 HP, Διάμετρος 6 ιντσών | AH8JKR 38Κ59Πλυντήριο πιάτων8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€573.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38UK64 Μύλος πάγκου 230V 3 HP 12 ίντσες διάμετρος
€3,981.08 /μονάδα