ALLEGRO SAFETY Παρεχόμενοι αεροσυμπιεστές και αντλίες αέρα περιβάλλοντος

Ελαφριές αντλίες που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη φορητών απαιτήσεων αέρα στη βαφή, τον καθαρισμό, το χημικό χειρισμό και παρόμοιες εφαρμογές. Διατίθεται σε ποικίλους ρυθμούς ροής και εύρη πίεσης λειτουργίας

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΡεύμα κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣτροφές κινητήραΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9833-Ε8.4AΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1425 RPM110/ 220V AC€5,044.77
A983316/ 8ΑXPFC1725 RPM115/ 230V AC€5,257.64
ΣτυλΜοντέλοΣτροφές κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A98211725 RPM€1,718.95
A9821-Ε1725/ 1425 σ.α.λ€1,718.95
ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΣτροφές κινητήραΤύπος αντλίαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9832-Ε0 έως 18 CFM1425 RPMΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο, άμεση οδήγηση220V AC€3,993.82
A98320 έως 20 CFM1725 RPMΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο115/ 230V AC€3,816.65
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9801-88€442.34
A9801€474.98
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9805-88€377.30
A9805€420.17
ALLEGRO SAFETY -

Αντλίες αέρα περιβάλλοντος

Οι αντλίες ατμοσφαιρικού αέρα Allegro είναι συμπιεστές με περιστροφικό πτερύγιο, χωρίς λάδι, σχεδιασμένοι για τη μεταφορά φρέσκου αέρα για εφαρμογές όπως αφρός ψεκασμού, βαφή και φινίρισμα. Διαθέτουν σταθερή μεταλλική βάση & περίβλημα με επίστρωση πούδρας, προσφέροντας αντοχή στις γρατσουνιές. Διαθέτουν ένα εξάρτημα ορθού αέρα ταχείας σύνδεσης για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στην έξοδο και μια ορειχάλκινη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για ρύθμιση παροχής αέρα. Αυτές οι αναγνωρισμένες αντλίες UL είναι ικανές να αντέχουν πίεση εργασίας έως και 15 psi και μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν σε εύρος θερμοκρασίας 32 - 104 βαθμών F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αντλιών αέρα, που διατίθενται σε μήκη 8.25 και 23.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος πίεσηςCFMCouplersΕπίπεδο ήχουΤάσηΠλάτοςΤρέχουσα συντάχθηκεΡυθμός ροήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 έως 1 lpm€1,739.37
B9806-Ε--------€1,336.94
RFQ
C9806 OBAC0 έως 10 psi0 έως 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
D9806 ΧΑΝΣΕΝ0 έως 10 psi0 έως 5 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-9A-€1,684.08
E9832 OBAC0 έως 15 psi0 έως 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,381.37
D9821 W / 3/8 HANSEN0 έως 15 psi0 έως 10 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-8.3A-€1,641.15
D9821 ΕΙΔ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ0 έως 15 psi0 έως 10 CFMΒιομηχανική ανταλλαγή 1/2 "-115V AC-8.3A-€1,641.15
F9821 OBAC0 έως 15 psi0 έως 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
D9832 W / HANS0N0 έως 15 psi0 έως 20 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-16A-€3,381.37
G98502 έως 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 έως 20 CFM€4,047.08
H98062 έως 12 psi---115/ 230V AC9"--€1,354.88
ALLEGRO SAFETY -

Βάση, Αντλία Δειγματοληψίας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9804-08ΑΓ8ΓΑΚ€53.65
ALLEGRO SAFETY -

Αεροκίνητη αντλία αέρα, 0 έως 15 PSI Schrader

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9850 W/1/4 SCHRADERΑΦ4ΥΖΝ€3,506.87
ALLEGRO SAFETY -

Έξι Worker Pump Guard/Sherud, Pump

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9842-91AG8GDB€105.76
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;