ALLEGRO SAFETY Αντλίες αέρα περιβάλλοντος


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Μήκος καλωδίου: 6.5 πόδια. , Υλικό: Άκαμπτο μέταλλο , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15 , Πηγή ενέργειας: Μετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC, 9V DC Alkaline , Μήκος αεροπορικής εταιρείας αντλίας: 100 πόδια. , Φίλτρο εξάτμισης αντλίας: 0.3 micron HEPA , Τύπος αντλίας: Λιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο , RPM: 1425 rpm, 1725 rpm , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο , Οπτικό: Εξωτερική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος LED φωτισμό
ΣτυλΜοντέλοΕύρος πίεσηςCFMCouplersΕπίπεδο ήχουΤάσηΠλάτοςΤρέχουσα συντάχθηκεΡυθμός ροήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9900-45
---90 dB-3 1 / 2 "-0 έως 1 lpm€1,739.37
B
9806-Ε
--------€1,336.94
RFQ
C
9806 OBAC
0 έως 10 psi0 έως 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
D
9806 ΧΑΝΣΕΝ
0 έως 10 psi0 έως 5 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-9A-€1,684.08
E
9832 OBAC
0 έως 15 psi0 έως 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,381.37
D
9821 W / 3/8 HANSEN
0 έως 15 psi0 έως 10 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-8.3A-€1,641.15
D
9821 ΕΙΔ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
0 έως 15 psi0 έως 10 CFMΒιομηχανική ανταλλαγή 1/2 "-115V AC-8.3A-€1,641.15
F
9821 OBAC
0 έως 15 psi0 έως 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
D
9832 W / HANS0N
0 έως 15 psi0 έως 20 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-16A-€3,381.37
G
9850
2 έως 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 έως 20 CFM€4,047.08
H
9806
2 έως 12 psi---115/ 230V AC9"--€1,354.88

Αντλίες αέρα περιβάλλοντος

Οι αντλίες ατμοσφαιρικού αέρα Allegro είναι συμπιεστές με περιστροφικό πτερύγιο, χωρίς λάδι, σχεδιασμένοι για τη μεταφορά φρέσκου αέρα για εφαρμογές όπως αφρός ψεκασμού, βαφή και φινίρισμα. Διαθέτουν σταθερή μεταλλική βάση & περίβλημα με επίστρωση πούδρας, προσφέροντας αντοχή στις γρατσουνιές. Διαθέτουν ένα εξάρτημα ορθού αέρα ταχείας σύνδεσης για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στην έξοδο και μια ορειχάλκινη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για ρύθμιση παροχής αέρα. Αυτές οι αναγνωρισμένες αντλίες UL είναι ικανές να αντέχουν πίεση εργασίας έως και 15 psi και μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν σε εύρος θερμοκρασίας 32 - 104 βαθμών F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αντλιών αέρα, που διατίθενται σε μήκη 8.25 και 23.5 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;