ALLEGRO SAFETY 9900-45 Αντλία αέρα περιβάλλοντος Οθόνη CO | AG8GKQ

Οθόνη CO ALLEGRO 9900-45 Αντλία αέρα περιβάλλοντος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GKQ Πρότυπο: 9900-45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,739.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αέρα περιβάλλοντος
Εύρος ροής0 έως 1 lpm
Ρυθμός ροής0 έως 1 lpm
Ύψος6 3 / 4 "
Μήκος8 1 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC, 9V DC Alkaline
αισθητήραΑντικαταστάσιμο Ηλεκτροχημικό
Επίπεδο ήχου90 dB
ΟπτικόΕξωτερική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος LED φωτισμό
Πλάτος3 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςCFMCouplersΕπίπεδο ήχουΤάσηΠλάτοςΤρέχουσα συντάχθηκεΡυθμός ροήςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN Αντλία περιβάλλοντος αέρα, 115V AC 0 έως 15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W / 3/8 HANSEN0 έως 15 psi0 έως 10 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-8.3A-€1,641.15
Αντλία αέρα περιβάλλοντος ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC, 16A, 0 έως 15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0 έως 15 psi0 έως 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,381.37
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. Αντλία αέρα περιβάλλοντος INTERCHANG, 0 έως 15 PSI, 8.3A | AF4EAL 8TMF4 9821 ΕΙΔ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ0 έως 15 psi0 έως 10 CFMΒιομηχανική ανταλλαγή 1/2 "-115V AC-8.3A-€1,641.15
Αντλία αέρα περιβάλλοντος ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC, 0 έως 10 PSI, 5.5A | AF4EXR 8UKR8 9806 OBAC0 έως 10 psi0 έως 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
ALLEGRO SAFETY 9806 Αντλία περιβάλλοντος αέρα HANSEN, 9A 0 έως 10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 ΧΑΝΣΕΝ0 έως 10 psi0 έως 5 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-9A-€1,684.08
Αντλία αέρα περιβάλλοντος ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3 9821 OBAC0 έως 15 psi0 έως 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 115V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 έως 15 psi0 έως 20 CFM3/8 "Χάνσεν-115V AC-16A-€3,381.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Οθόνη CO ALLEGRO 9900-45 Αντλία αέρα περιβάλλοντος
€1,739.37 /μονάδα