Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 202RN02X52S001G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 300 λίβρες. | AC6DXL 33Η704

ALBION 202RN02X52S001G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 300 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DXL Μοντέλο: 202RN02X52S001GΣταυρός: 33H704
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
€2.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΒίδα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο75 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/8"
συνολικό ύψος3.375 "
Μέγεθος πλάκας3-1/8 x 4-1/8"
Πάχος Πλάκας0.149 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔοσίμετροΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΜήκος μίσχουΔιάμετρος τροχούΤιμή
ALBION 202RN02052S001G Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο 200 λίβρες 2 ίντσες | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 έως 2999 λίβρες80 Shore Δ200 λίβρεςΣπείρωμα με σπείρωμα2.75 "1.5 "2"€28.18
ALBION 202RN02052S002G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 200 Lb 2 ίντσες | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 έως 2999 λίβρες80 Shore Δ200 λίβρεςΣπείρωμα με σπείρωμα2.75 "2.5 "2"€26.55
ALBION 202RN02052S005G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 200 λίβρες 2 ίντσες | AC6EAV 33Η781 202RN02052S005G1000 έως 2999 λίβρες75 Shore Δ200 λίβρεςΠλάκα2 13 / 16 "-2"€23.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 202RN02X52S001G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 300 Lb.
€2.99 /μονάδα