Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MSA 10034263 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με σχισμή 4 σημείων Ratchet Usflag White | AE9GMD 6JR24

MSA 10034263 Σκληρό καπέλο μπροστινό γείσο με σχισμή καστάνια 4 σημείων Usflag Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GMD Μοντέλο: 10034263Cross Ref: 6JR24

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκληρό καπέλο
Αξεσουάρ ΚουλοχέρηδεςΝαι
Κατηγορία ANSIE
Τύπος ANSI1
ΧρώμαΆσπρο
Ταιριάζει στο μέγεθος του καπέλου6-1 / 2 έως 8
γραφικάFreedom Series (TM) Αμερικανική σημαία
Shell MaterialΠολυαιθυλένιο
ΜέγεθοςΑρχικό
ΣτυλΜπροστινό χείλος
Εναιώρημα4 σημ. Αναστολεύς
ΕξάτμισηΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ6506106075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕναιώρημαΑξεσουάρ ΚουλοχέρηδεςΚατηγορία ANSIΕξάτμισηΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος του καπέλουγραφικάShell MaterialΤιμή
MSA 815565 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με σχισμή 4 σημείων Ratchet Lime Green | AA2CRT 10D940 8155654 σημ. ΑναστολεύςΝαιEΟχιασβέστη πράσινο6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο€35.16
MSA 466356 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με αυλακώσεις 4 σημείων Pinlock Yellow | AA2DTH 10E656 4663564 σημ. PinlockΝαιEΟχιΚίτρινο6 έως 7-1 / 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο€24.69
MSA 10034022 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με σχισμή 4 σημείων Ratchet Red | AA2DTK 10E659 100340224 σημ. ΑναστολεύςΝαιCΝαιRed6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο€39.38
MSA 10034023 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με σχισμή 4 σημείων Ratchet Green | AA2DTL 10E660 100340234 σημ. ΑναστολεύςΝαιCΝαιΠράσινο6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο€39.38
MSA 10074820 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με σχισμή 6 σημείων Ratchet Hi-viz Κίτρινο / πράσινο | AA2D ™ 10E661 100748206 σημ. ΑναστολεύςΝαιCΝαιΚίτρινο υψηλής ορατότητας6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο€46.12
MSA 10061512 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με σχισμή 4 σημείων Ratchet Hi-viz Κίτρινο με πράσινο | AA8YUZ 1AVR8 100615124 σημ. ΑναστολεύςΝαιEΟχιΥψηλή ορατότητα Κίτρινο / Πράσινο6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο€35.16
MSA 475364 Σκληρό καπέλο μπροστινό χείλος με σχισμή 4 σημείων Ratchet Grey | AB2JWC 1MDV5 4753644 σημ. ΑναστολεύςΝαιEΟχιΓκρί6-1 / 2 έως 8ΚανέναςΠολυαιθυλένιο€35.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10034263 Σκληρό καπέλο μπροστινό γείσο με σχισμή καστάνια 4 σημείων Usflag Λευκό
€33.90 /μονάδα