ALLEGRO SAFETY Αεραντλίες αναπνοής σειράς A-1500EX


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής Δόση , Ρυθμός ροής: 0 έως 15 CFM , Υψος: 15 " , HP: 1 1/2 ίππους , Μήκος: 27 " , Υλικό: Άκαμπτο μέταλλο , Μήκος καλωδίου κινητήρα: 25 πόδια. , Φάση: 1 , Εύρος πίεσης: 2 έως 12 psi , Μήκος αεροπορικής εταιρείας αντλίας: 100 πόδια. , Φίλτρο εξάτμισης αντλίας: 0.3 micron HEPA , Τύπος αντλίας: Λιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο, άμεση οδήγηση , Θερμ. Εύρος: 32 μοίρες έως 104 μοίρες. φά , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο , Πλάτος: 10 "
ΣτυλΜοντέλοΡεύμα κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣτροφές κινητήραΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9833-Ε
8.4AΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1425 RPM110/ 220V AC€5,044.77
A
9833
16/ 8ΑXPFC1725 RPM115/ 230V AC€5,257.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;