ALLEGRO SAFETY 9833-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220V | AG8GCQ

ALLEGRO SAFETY 9833-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GCQ Μοντέλο: 9833-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,044.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αέρα περιβάλλοντος
ΧρώμαΓκρί
ΚύκλοςΣυνεχής Δόση
Ρυθμός ροής0 έως 15 CFM
Συχνότητα50 Hz
Ύψος15 "
HP1 1/2 ίππους
Μήκος27 "
ΥλικόΆκαμπτο μέταλλο
Μήκος καλωδίου κινητήρα25 πόδια.
Ρεύμα κινητήρα8.4A
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
Στροφές κινητήρα1425 RPM
Τύπος κινητήραΣυνεχές καθήκον TEFC
Τάση κινητήρα110/ 220V AC
Φάση1
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
Μήκος Αερογραμμής Αντλίας100 πόδια.
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο, άμεση οδήγηση
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 104 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Τάση110/ 220V AC
Πλάτος10 "
Εργασιακή πίεση2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣτροφές κινητήραΤάσηΤιμή
Αντλία αέρα περιβάλλοντος ALLEGRO SAFETY 9833 | AG8GCM 983316/ 8ΑXPFC1725 RPM115/ 230V AC€5,257.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9833-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220V
€5,044.77 /μονάδα