ALLEGRO SAFETY 9832-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220V | AG8GCL

ALLEGRO SAFETY 9832-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8GCL Μοντέλο: 9832-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,993.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αέρα περιβάλλοντος
ΧρώμαΓκρί
Τρέχουσα συντάχθηκε6.2
ΚύκλοςΣυνεχής Δόση
Ρυθμός ροής0 έως 18 CFM
Συχνότητα50 Hz
Ύψος15 "
HP1 1/2 ίππους
Μήκος27 "
ΥλικόΆκαμπτο μέταλλο
Μήκος καλωδίου κινητήρα8 πόδια.
Ρεύμα κινητήρα8A
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
Στροφές κινητήρα1425 RPM
Τύπος κινητήραΣυνεχές καθήκον TEFC
Τάση κινητήρα220V AC
Φάση1
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
Μήκος Αερογραμμής Αντλίας100 πόδια.
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο, άμεση οδήγηση
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 104 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Τάση220V AC
Πλάτος10 "
Εργασιακή πίεση2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣτροφές κινητήραΤύπος αντλίαςΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9832 Αντλία αέρα περιβάλλοντος | AG8GCC 98320 έως 20 CFM1725 RPMΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο115/ 230V AC€3,816.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220V
€3,993.82 /μονάδα