ALLEGRO SAFETY Αεραντλίες αναπνοής σειράς A-1500TE


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Τρέχουσα ισοπαλία: 12.4A , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής Δόση , Υψος: 15 " , HP: 1 1/2 ίππους , Μήκος: 27 " , Υλικό: Άκαμπτο μέταλλο , Μήκος καλωδίου κινητήρα: 8 πόδια. , Ρεύμα κινητήρα: 8A , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , Φάση: 1 , Εύρος πίεσης: 2 έως 12 psi , Μήκος αεροπορικής εταιρείας αντλίας: 100 πόδια. , Φίλτρο εξάτμισης αντλίας: 0.3 micron HEPA , Θερμ. Εύρος: 32 μοίρες έως 104 μοίρες. φά , Πλάτος: 10 "
ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΣτροφές κινητήραΤύπος αντλίαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9832-Ε
0 έως 18 CFM1425 RPMΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο, άμεση οδήγηση220V AC€3,993.82
A
9832
0 έως 20 CFM1725 RPMΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο115/ 230V AC€3,816.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;