LEESON Κινητήρες ανεμιστήρα και ανεμιστήρα σταθερής ροπής, τριφασικός, TEFC 460V πολλαπλών ταχυτήτων, άκαμπτη βάση


Οι κινητήρες ανεμιστήρα και ανεμιστήρα Leeson HVAC είναι κατάλληλοι για βιομηχανικά συστήματα εξαερισμού/εξάτμισης και φυγοκεντρικές αντλίες. Αυτοί οι κινητήρες πολλαπλών ταχυτήτων διαθέτουν ένα μόνο τύλιγμα για αλλαγή της ταχύτητας του κινητήρα και διατήρηση σταθερής ροπής στα 460 V καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα.

Φίλτρα
Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Λίπανση: Polyrex EM , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Συσκευασία: B , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Τύπος: TF , Τάση: 460 / 460
ΣτυλΜοντέλοRPMΣυνέλευσηΥπηρεσίεςShaft Dia.κορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
131470.00
1800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,036.84
B
131471.00
1800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€1,794.84
C
140445.00
1800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€2,660.16

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ένα πλήρως κλειστό περίβλημα που ψύχεται με ανεμιστήρα το οποίο κυκλοφορεί τη ροή αέρα στις περιελίξεις του κινητήρα μέσω ενός εξωτερικού ανεμιστήρα (που είναι προσαρτημένος στον κινητήρα) για την αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη συνεχή λειτουργία.
  • Αυτοί οι κινητήρες έχουν χαλύβδινο πλαίσιο για να προσφέρουν δομική ακαμψία και ο τριφασικός σχεδιασμός τους επιτρέπει στους κινητήρες να λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 1800 σ.α.λ.
  • Διαθέτουν άκαμπτη βάση / πόδι για να επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση με τον εξοπλισμό και να μειώνει τον υπερβολικό θόρυβο και τους κραδασμούς.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να συντηρήσετε έναν κινητήρα;

Για να συντηρήσετε έναν κινητήρα, χρησιμοποιήστε καλά λιπασμένα ρουλεμάν για να διατηρήσετε την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του κινητήρα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρότορα και ενός στάτορα;

Ο ρότορας είναι η περιστρεφόμενη μονάδα ενός κινητήρα, ενώ ο στάτορας είναι το ακίνητο τμήμα του μαγνητικού κυκλώματος και των σχετικών περιελίξεων.

Τι είναι η σταθερή ροπή;

Σε εφαρμογές σταθερής ροπής, καθώς αλλάζει η ταχύτητα, η ροπή φορτίου παραμένει σταθερή και η ιπποδύναμη αλλάζει γραμμικά. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί κυρίως σε φυσητήρες, ανεμιστήρες, μεταφορείς, θραυστήρες και αντλίες σταθερής μετατόπισης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;