HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock Flanged Receptacles, 2 /3 Pole


Φίλτρα
Ενισχυτές: 15 , Υλικό σώματος: Νάιλον , Χρώμα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Συνδεσιμότητα: Ακροδέκτες βίδας , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 15 , Υλικό φλάντζας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 14 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΎψοςΜήκοςΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΥλικόΔιαμόρφωση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL7468
2 πόλος 2 καλώδιο0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "ΝάιλονML-1R€39.02
B
HBL7596
2 πόλος 3 καλώδιο0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "ΝάιλονML-2R€60.11
C
HBL7487
3 πόλος 3 καλώδιο0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Ανοξείδωτο ατσάλιML-3R€60.66

Midget Twist Lock Flanged Receptacles, 2 /3 Pole

Συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Τα δοχεία κλειδώματος Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά δοχεία έχουν φλάντζες από ανοξείδωτο ατσάλι με φαινολική βάση και επαφές ορείχαλκου για αντοχή στη θερμότητα και αντοχή σε κρούση και ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των υποδοχέων 15Α, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 125 & 125/250V.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, δοχείο με νάιλον φλάντζα? με νάιλον φλάντζα για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τη βάση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;