Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Φλάντζα υποδοχή, 15Α, 125VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Υποδοχή φλάντζας, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QEG Μοντέλο: HBL7596NΣταυρός: 3D271
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
€42.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα δοχείο
Ενισχυτές15
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Υλικό φλάντζαςΝάιλον
Ύψος0.92 "
Μήκος2.06 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Διαμόρφωση NEMAML-2R
Αξιολόγηση NEMAML-2R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Χαρακτηριστικά2 πόλος 3 καλώδιο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.62 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 14 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΕνισχυτέςΧρώμαΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΘερμοκρασία λειτουργίας.Τάση τάσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Ευθεία υποδοχή λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, ανοξείδωτο, 1 Pk | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120Άσπρο5-20R5-20R2-πόλοΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση125 VAC€85.23
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5679C Υποδοχή με φλάντζα, Βιομηχανική, Μονή, Βάση πίνακα, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-Άσπρο-6-15R2-πόλοΜέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση250 V€59.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Υποδοχή φλάντζας, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων
€42.58 /μονάδα