Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flanged Receptacle, 15A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Ground | AE7LHR 5Z912

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Υποδοχή με φλάντζα, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LHR Μοντέλο: HBL7596Cross Ref: 5Z912
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
€60.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα δοχείο
Ενισχυτές15
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Υλικό φλάντζαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος0.96 "
Μήκος2.06 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Διαμόρφωση NEMAML-2R
Αξιολόγηση NEMAML-2R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Χαρακτηριστικά2 πόλος 3 καλώδιο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.62 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 14 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΎψοςΜήκοςΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΥλικόΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 Flanged Receptacle, 15A, 125VAC, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding | AB4DPR 1ΧC00 HBL74682 πόλος 2 καλώδιο0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "ΝάιλονML-1R€39.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 Flanged Receptacle, 15A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AE7ZJD 6C620 HBL74873 πόλος 3 καλώδιο0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Ανοξείδωτο ατσάλιML-3R€60.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Υποδοχή με φλάντζα, 15A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 συρμάτων
€60.11 /μονάδα