VESTIL Παλετοφόρα Σειρά PM2 Super Low Profile


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 2200 lbs. , Χρώμα: Red , Μήκος πιρουνιού: 44 " , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Μήκος λαβής: 48 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 48 " , Υλικό: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Roller Dia.: 1 1 / 2 " , Υλικό κυλίνδρων: Ατσάλι , Πλάτος κυλίνδρου: 2 1 / 4 " , Γωνία τόξου τιμονιού: 205 μοίρες , Steering Caster Dia.: 6" , Υλικό τροχίσκου τιμονιού: Πολυ χάλυβα , Πλάτος τροχίσκου τιμονιού: 2" , Σύστημα ανάρτησης: Ρουλεμάν ώθησης βαρέως τύπου
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΠλάτος περονοφόρουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PM2-2044-SLP
60 "6 1 / 2 "21 "€1,633.63
B
PM2-2744-SLP
60 "27 "27 "€1,690.77
C
PM2-3344-SLP
63.5 "33 "33 "€1,772.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;