VESTIL PM2-2044-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XFZ

VESTIL PM2-2044-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 44 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7XFZ Μοντέλο: PM2-2044-SLP
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,776.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος60 "
Μήκος περονοφόρου44 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 2 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Μήκος72 "
Χαμηλό ύψος1 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος3 3 / 8 "
Roller Dia.1 1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου2 1 / 4 "
Γωνία τόξου τιμονιού205 μοίρες
Τιμόνι Caster Dia.6"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
ΣτυλΣούπερ χαμηλό προφίλ
Σύστημα ανάρτησηςΡουλεμάν ώθησης βαρέως τύπου
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτος περονοφόρουΠλάτοςΤιμή
VESTIL PM2-2744-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "€1,690.77
VESTIL PM2-3344-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 33 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "€1,764.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM2-2044-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 44 ίντσες Μέγεθος
€1,776.56 /μονάδα