VESTIL PM2-3344-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 33 x 44 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XGB Μοντέλο: PM2-3344-SLP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,764.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαRed
Βάθος63.5 "
Μήκος περονοφόρου44 "
Πλάτος περονοφόρου33 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Μήκος63.5 "
Χαμηλό ύψος1 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος3 3 / 8 "
Roller Dia.1 1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου2 1 / 4 "
Γωνία τόξου τιμονιού205 μοίρες
Τιμόνι Caster Dia.6"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
ΣτυλΣούπερ χαμηλό προφίλ
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)161.29
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτος περονοφόρουΠλάτοςΤιμή
VESTIL PM2-2044-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XFZ PM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "€1,776.56
RFQ
VESTIL PM2-2744-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 44 ίντσες Μέγεθος | AG7XGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "€1,690.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM2-3344-SLP Super Low Pallet Truck, 2,200 Lb. Χωρητικότητα, 33 x 44 ίντσες Μέγεθος
€1,764.87 /μονάδα