LEESON 140445.00 C215T48FB43C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C

LEESON 140445.00 C215T48FB43C κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RYN Μοντέλο: 140445.00Cross Ref: C215T48FB43C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,660.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση210-001.01
ΚώδικαςH
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215T
Πλήρες φορτίο6.7 / 7
HP5/2 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW3.7 / 1.87
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88.8 / 48.8
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση460 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)57.48
Πλάτος πλοίου (cm)40.97

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Πινακίδα: 081285.02
    • Τύλιγμα: T9 (4-8) 10
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • Απόδοση 100%: 80 / 74

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΣυνέλευσηΥπηρεσίεςShaft Dia.κορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 131470.00 C184T48FB63C Κινητήρας ορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,036.84
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Κινητήρας ορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€1,794.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140445.00 C215T48FB43C κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€2,660.16 /μονάδα