Πλάτος βάσης: 29.5 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Ύψος απόστασης από το έδαφος: 5 1 / 2 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 2 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Φόρτωση ελατηρίου: Οχι , Βάθος βήματος: 7" , Τύπος βήματος: Διάτρητο , Πλάτος βήματος: 24 " , Βάθος κορυφαίου βήματος: 14 "