VESTIL LAD-TRN-60-2-P Tip-n-roll Ladder, Διάτρητη, 2-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VGV

VESTIL LAD-TRN-60-2-P Tip-n-roll Ladder, Διάτρητη, 2-Step, γωνία 58 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VGV Μοντέλο: LAD-TRN-60-2-P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,162.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης30.13 "
Πλάτος βάσης29.5 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος απόστασης από το έδαφος5 1 / 2 "
Ύψος χειρολισθήρας50 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος50 "
Μήκος30.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων2
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος24 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων20 "
Τύπος τροχούΆκαμπτο Poly-on-Poly
Ζάντες(2) 4 x 2 ίντσες.
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)76.68
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΤιμή
VESTIL LAD-TRN-50-2-P Tip-n-roll Ladder, Διάτρητη, 2-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VGH LAD-TRN-50-2-Ρ30.94 "50 "50 "250 μοίρες€1,162.56
VESTIL LAD-TRN-50-3-P Tip-n-roll Ladder, διάτρητη, 3-σκαλί, γωνία 50 μοιρών | AG7VGK LAD-TRN-50-3-Ρ38.5 "60 "60 "350 μοίρες€1,192.69
VESTIL LAD-TRN-50-4-P Tip-n-roll Σκάλα, διάτρητη, 4-βήμα, γωνία 50 μοιρών | AG7VGM LAD-TRN-50-4-Ρ47 "70 "70 "450 μοίρες€1,305.65
VESTIL LAD-TRN-50-5-P Tip-n-roll Ladder, διάτρητη, 5-βήμα, γωνία 50 μοιρών | AG7VGP LAD-TRN-50-5-Ρ55.5 "80 "80 "550 μοίρες€1,587.77
VESTIL LAD-TRN-50-6-P Tip-n-roll Ladder, διάτρητη, 6-βήμα, γωνία 50 μοιρών | AG7VGR LAD-TRN-50-6-Ρ63.38 "90 "90 "650 μοίρες€1,659.29
VESTIL LAD-TRN-60-3-P Tip-n-roll Ladder, διάτρητη, 3-σκαλί, γωνία 58 μοιρών | AG7VGY LAD-TRN-60-3-Ρ35.81 "60 "60 "358 μοίρες€1,205.40
VESTIL LAD-TRN-60-4-P Tip-n-roll Ladder, διάτρητη, 4-βήμα, γωνία 58 μοιρών | AG7VHB LAD-TRN-60-4-Ρ42.06 "70 "70 "458 μοίρες€1,328.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-2-P Tip-n-roll Ladder, Διάτρητη, 2-Step, γωνία 58 μοιρών
€1,162.62 /μονάδα