LEESON Κινητήρες 575V, Τριφασικοί, TEFC, Άκαμπτη Βάση


Οι κινητήρες Leeson 575V είναι κατάλληλοι για οδήγηση συμπιεστών, ανεμιστήρες, ανεμιστήρες, εργαλειομηχανές και μεταφορείς. Αυτοί οι τριφασικοί κινητήρες διαθέτουν άκαμπτη βάση για τοποθέτηση σε σταθερές επιφάνειες. Leeson αδιάβροχοι κινητήρες είναι κατάλληλα για περιβάλλοντα επιρρεπή σε υψηλή υγρασία και συχνές διαρροές υγρών.

Φίλτρα
σχεδιασμού: B , Καθήκον: Συνεχής , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Θερμική προστασία κινητήρα: 9700K46 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Φάση: 3 , Περιστροφή: REV , Τάση: 575
ΣτυλΜοντέλοkWΣυνέλευσηΠερίφραξηΛίπανσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
110714.00
. 37-ΔΕΔPolyrex EMB7936001.15€176.93
B
LM24154
. 37-TEFCPolyrex EMB6418001.25€101.49
C
111394.00
. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€748.00
D
121938.00
. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€994.28
E
119539.00
0.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€813.39
F
119540.00
1.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€854.94
G
171624.60
2.24-TEFCPolyrex EMB8736001.15€1,024.22
H
170198.60
11.2-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.998836001.15-
RFQ
I
170120.60
30-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.998618001.15€5,921.06
I
170121.60
37-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.9986.518001.15€7,152.45

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν ένα εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο / πλήρως κλειστό περίβλημα για τη διατήρηση της υγρασίας σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας.
  • Διαθέτουν χαλύβδινο περίβλημα που αποτρέπει εξωτερικές τυχαίες κρούσεις και πτώσεις από την καταστροφή των εξαρτημάτων του κινητήρα.
  • Διαθέτουν ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία του κινητήρα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να τοποθετήσετε κινητήρες Leeson 575V;

Αυτοί οι κινητήρες έχουν άκαμπτη βάση για τοποθέτηση με παξιμάδια και μπουλόνια. Έχουν σχέδιο άξονα με κλειδί για σύνδεση με το φορτίο. Ο άξονας του κινητήρα είναι ευθυγραμμισμένος με το κλειδί στο τεμάχιο εργασίας. Μόλις ευθυγραμμιστεί, εισάγεται ένα κλειδί στον άξονα με κλειδί/κλειδί κάθισμα του κινητήρα. Αυτό το κλειδί συνδέει και δένει τον άξονα του κινητήρα στο φορτίο.

Απαιτούν λίπανση οι κινητήρες Leeson 575V;

Αυτοί οι κινητήρες έχουν σφραγισμένα ρουλεμάν. Δεν απαιτείται συχνή λίπανση για ομαλή λειτουργία του κινητήρα.

Ποιος είναι ο συντελεστής σέρβις των κινητήρων Leeson 575V;

Αυτοί οι κινητήρες βαθμολογούνται με συντελεστή σέρβις 1.15.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;