LEESON 110714.00 C6T34NB6D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QDP C6T34NB6D

LEESON 110714.00 C6T34NB6D Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QDP Μοντέλο: 110714.00Cross Ref: C6T34NB6D

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€176.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος79
ΠεριστροφήREV
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: .7
    • Απόδοση 100%: 82.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: T632165
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΠερίφραξηΛίπανσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€748.00
LEESON 119539.00 C6T17FB184A Μοτέρ 200-575 Volt | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.15€813.39
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Μοτέρ Volt | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€854.94
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€994.28
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.998618001.15€5,921.06
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.9986.518001.15€7,152.45
LEESON 170198.60 C254T34FB5D Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.998836001.15-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 110714.00 C6T34NB6D Κινητήρας γενικής χρήσης
€176.93 /μονάδα