LEESON 119539.00 C6T17FB184A Μοτέρ 200-575 Volt | AJ2RDW C6T17FB184A

LEESON 119539.00 C6T17FB184A Κινητήρας 200-575 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RDW Μοντέλο: 119539.00Cross Ref: C6T17FB184A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€813.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας 200-575 Volt
Συνέλευση042546.00
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο1.3
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - LM25097 / SRF4S1T65, 110206.00
    • S. F Amps: 1.45
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΠερίφραξηΛίπανσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-ΔΕΔPolyrex EMB7936001.15€176.93
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.15€748.00
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Μοτέρ Volt | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.15€854.94
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.25€994.28
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.998618001.15€5,921.06
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.9986.518001.15€7,152.45
LEESON 170198.60 C254T34FB5D Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ307997.998836001.15-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119539.00 C6T17FB184A Κινητήρας 200-575 Volt
€813.39 /μονάδα