LEESON 131470.00 C184T48FB63C Κινητήρας ορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Κινητήρας ορισμένης χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RRC Μοντέλο: 131470.00Cross Ref: C184T48FB63C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,036.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση180-001
ΚώδικαςG
Υπηρεσίες2VT
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο3.8 / 3.5
HP3/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24 / 1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85 / 54
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 900
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση460 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)34.14
Μήκος πλοίου (cm)46.51
Πλάτος πλοίου (cm)34.29

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285
    • Τύλιγμα: T8 (4-8) 9
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • Απόδοση 100%: 80 / 74

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΣυνέλευσηΥπηρεσίεςShaft Dia.κορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Κινητήρας ορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€1,794.84
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€2,660.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Κινητήρας ορισμένης χρήσης 50-60 Hertz
€2,036.84 /μονάδα