ALLEGRO SAFETY 9832 Αντλία αέρα περιβάλλοντος | AG8GCC

ALLEGRO SAFETY 9832 Αντλία αέρα περιβάλλοντος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GCC Μοντέλο: 9832

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,816.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αέρα περιβάλλοντος
ΧρώμαΓκρί
Τρέχουσα συντάχθηκε12.4A
Ρυθμός ροής0 έως 20 CFM
Ύψος15 "
HP1 1/2 ίππους
Μήκος27 "
ΥλικόΆκαμπτο μέταλλο
Μήκος καλωδίου κινητήρα8 πόδια.
Στροφές κινητήρα1725 RPM
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 104 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος10 "
Εργασιακή πίεση2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣτροφές κινητήραΤύπος αντλίαςΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9832-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220V | AG8GCL 9832-Ε0 έως 18 CFM1425 RPMΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο, άμεση οδήγηση220V AC€3,993.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 Αντλία αέρα περιβάλλοντος
€3,816.65 /μονάδα