BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά FWP


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τάξη: Υψηλής Ταχύτητας , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A70P, Littelfuse L70S , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 700 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FWP-63A22F
Κεραμικός7 / 8 "632 9 / 32 "€189.54
B
FWP-50A14F
Fiberglass9 / 16 "502"€145.49
B
FWP-100A22F
Fiberglass7 / 8 "1002 9 / 32 "€173.83
B
FWP-40A14F
Fiberglass9 / 16 "402"€146.45
A
FWP-50A22F
Fiberglass7 / 8 "502 9 / 32 "€93.67
B
FWP-32A14F
Fiberglass9 / 16 "322"€61.03
B
FWP-20A14F
Fiberglass9 / 16 "202"€86.80
B
FWP-30A14F
Fiberglass9 / 16 "302"€86.80
B
FWP-80A22F
Fiberglass7 / 8 "802 9 / 32 "€187.15
B
FWP-10A14F
Fiberglass9 / 16 "102"€86.80
B
FWP-15A14F
Fiberglass9 / 16 "152"€86.80
B
FWP-25A14F
Fiberglass9 / 16 "252"€86.80

Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας: Σειρά FWP

Οι ασφάλειες ημιαγωγών της σειράς FWP Bussmann είναι εξαιρετικά ευαίσθητες ασφάλειες που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν περιορισμό ρεύματος και απόδοση ποδηλασίας που συνδυάζουν απενεργοποίηση υψηλής ταχύτητας με προστασία πλήρους εμβέλειας. Είναι κατασκευασμένα από υαλοβάμβακα ή κεραμικό σε συμπαγή μεγέθη, καθιστώντας τα έτσι ιδανικά για περιορισμένες εφαρμογές αποτυπώματος. Διαθέτουν ένα μόνο στοιχείο που ικανοποιεί την ανάγκη προστασίας τόσο από υπερφόρτωση όσο και από βραχυκύκλωμα. Οι ασφάλειες υψηλής ταχύτητας της Bussmann είναι κατά UL και πιστοποιημένες κατά IEC και προσφέρουν δυνατότητες τοποθέτησης με βάσεις ασφαλειών CH. Διατίθενται σε τρέχουσες αξιολογήσεις που κυμαίνονται από 10 έως 1000 A στα 700 VAC / VDC και βαθμολογία διακοπής 200 kA στα 700 VAC. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ασφάλειες υψηλής ταχύτητας, που διατίθενται σε σχήματα με μπουλόνι ή κυλινδρικό σώμα στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;