A B Περιβάλλον εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Χρώμα: Γκρί , Κατασκευή: Μορφοποιημένο και κατασκευασμένο , Βαθμός: Βιομηχανικά , Υψος: 2.54 " , Μήκος: 5.62 " , Στυλ τοποθέτησης: Κάθετη ράγα DIN , Τύπος τοποθέτησης: Πίνακας , Βαθμολογία NEMA: 5-15R , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός καταστημάτων: 1 , Τύπος εξόδου: διπλός , Φάση: 1 , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Πλάτος: 3.31 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 12 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πλευρά