Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWP-20A14F Ασφάλεια 20a Fwp 700vac / dc | AE8QUV 6F413

BUSSMANN FWP-20A14F Ασφάλεια 20a ​​Fwp 700vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QUV Μοντέλο: FWP-20A14FΣταυρός: 6F413
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
€50.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος9 / 16 "
EAN5027590500296
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Fps Amps20
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 700VAC, 50kA στα 700VDC
Μήκος2"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης700 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.5
Μήκος πλοίου (cm)5.1
Πλάτος πλοίου (cm)1.5
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN FWP-100A22F Specialty Fuse, 100A, Clip Termination | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22FFiberglass7 / 8 "1002 9 / 32 "€107.51
BUSSMANN FWP-32A14F Ασφάλεια 32a Fwp 700vac / dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FFiberglass9 / 16 "322"€56.41
BUSSMANN FWP-40A14F Ασφάλεια 40a Fwp 700vac / dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FFiberglass9 / 16 "402"€149.74
BUSSMANN FWP-50A14F Ασφάλεια 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FFiberglass9 / 16 "502"€81.40
BUSSMANN FWP-50A22F Ασφάλεια 50a Fwp 700vac / dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FFiberglass7 / 8 "502 9 / 32 "€81.40
BUSSMANN FWP-63A22F Ασφάλεια 63a Fwp 700vac / dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22FΚεραμικός7 / 8 "632 9 / 32 "€84.27
BUSSMANN FWP-80A22F Ασφάλεια 80a Fwp 700vac / dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22FFiberglass7 / 8 "802 9 / 32 "€103.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWP-20A14F Ασφάλεια 20a ​​Fwp 700vac/dc
€50.88 /μονάδα