ALLEGRO SAFETY Αναπνευστικές αντλίες αέρα σειράς A-750


Οι αναπνευστικές αντλίες αέρα της σειράς Allegro Safety A-750 παρέχουν συνεχή παροχή καθαρού και αναπνεύσιμου αέρα στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν αναπνευστήρες παρεχόμενου αέρα. Εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία του προσωπικού που λειτουργεί σε ατμόσφαιρες που περιέχουν επιβλαβείς ρύπους ή χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, προστατεύοντάς τα ...κατά των αναπνευστικών κινδύνων. Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούνται σε περιορισμένους χώρους όπως δεξαμενές, αγωγούς και σήραγγες σε χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις παραγωγής και εργοτάξια. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Τρέχουσα ισοπαλία: 9.05A , Υψος: 13 " , HP: 3 / 4 hp , Μήκος: 16 " , Υλικό: Άκαμπτο μέταλλο , Μήκος καλωδίου κινητήρα: 6 πόδια. , Φάση: 1 , Εύρος πίεσης: 2 έως 12 psi , Μήκος αεροπορικής εταιρείας αντλίας: 100 πόδια. , Φίλτρο εξάτμισης αντλίας: 0.3 micron HEPA , Τύπος αντλίας: Λιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο , Θερμ. Εύρος: 32 μοίρες έως 104 μοίρες. φά , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο , Τάση: 115/ 230V AC , Πλάτος: 9"
ΣτυλΜοντέλοΣτροφές κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9821
1725 RPM€1,718.95
A
9821-Ε
1725/ 1425 σ.α.λ€1,718.95

Μηχανισμός εργασίας

  • Η αντλία αναρροφά τον περιβάλλοντα αέρα μέσω του περιβλήματος του φίλτρου εισόδου, το οποίο περιέχει ένα υλικό τσόχας 50 μικρών με μεταλλικό πλέγμα. Αυτό το φίλτρο αφαιρεί μεγαλύτερα σωματίδια και ρύπους από τον εισερχόμενο αέρα.
  • Στη συνέχεια, ο φιλτραρισμένος αέρας περνά μέσα από τα εσωτερικά εξαρτήματα της αντλίας, συμπεριλαμβανομένων των πτερυγίων κατασκευής άνθρακα, τα οποία συμβάλλουν στη συμπίεση του αέρα.
  • Η αντλία συμπιέζει τον φιλτραρισμένο αέρα στο επιθυμητό επίπεδο πίεσης χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά εξαρτήματά της και μια ρυθμιζόμενη ορειχάλκινη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, διασφαλίζοντας ότι ο αέρας πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας για την αναπνευστική προστασία.
  • Στη συνέχεια, ο συμπιεσμένος και καθαρός αέρας αναπνοής παρέχεται μέσω ενός εξαρτήματος OBAC ταχείας σύνδεσης. Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή προσάρτηση σε παρεχόμενους αναπνευστήρες αέρα ή εύκαμπτους σωλήνες που φορούν οι εργαζόμενοι.
  • Πριν φύγει από την αντλία, ο αέρας διέρχεται από ένα φίλτρο εξάτμισης HEPA 0.3 micron. Αυτό το τελικό φίλτρο διασφαλίζει ότι ο αέρας είναι απαλλαγμένος από μικροσκοπικά σωματίδια και ρύπους, καθιστώντας τον ασφαλή για αναπνευστική χρήση.

Χαρακτηριστικά

  • Οι αναπνευστικές αντλίες αέρα της σειράς Allegro A-750 διαθέτουν άκαμπτη μεταλλική βάση και περίβλημα, παρέχοντας ανθεκτικότητα και προστασία στα εσωτερικά εξαρτήματα.
  • Προσφέρουν μια ρυθμιζόμενη ορειχάλκινη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο των επιπέδων πίεσης αέρα για την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Αυτή η αναπνευστική αντλία αέρα είναι εξοπλισμένη με υδραυλικές εγκαταστάσεις από ορείχαλκο και γαλβανισμένο χάλυβα, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με διάφορα συστήματα παροχής αέρα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Είναι εξοπλισμένα με χαλύβδινη λαβή για εύκολη μεταφορά και ευελιξία σε περιορισμένους χώρους.
  • Αυτές οι αντλίες διαθέτουν πτερύγια κατασκευής άνθρακα για αποτελεσματική συμπίεση αέρα και μακροζωία.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας των αναπνευστικών αντλιών αέρα της σειράς Allergo A-750;

Έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 32 έως 104 βαθμούς F.

Είναι αυτές οι αναπνευστικές αντλίες αέρα ανθεκτικές στη διάβρωση;

Διαθέτουν μπλε φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για ενισχυμένη αντοχή στη φθορά και στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τι είδους τοποθέτηση έχουν αυτές οι αναπνευστικές αντλίες αέρα Allegro Safety A-750 Series;

Διαθέτουν εξάρτημα OBAC γρήγορης σύνδεσης για εύκολη και ασφαλή σύνδεση στους παρεχόμενους αναπνευστήρες αέρα και εύκαμπτους σωλήνες.

Τι περιλαμβάνει οι αντλίες αναπνευστικού αέρα της σειράς Allegro A-750;

Περιλαμβάνουν καλώδιο SJTW 6/16 AWG 3 ποδιών με ενσωματωμένο διακόπτη ON-OFF και βύσμα NEMA 5-15 για άνετη λειτουργία και διαχείριση ενέργειας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;