K E SAFETY Warning Strobe, LED, 12 έως 90VDC


Φίλτρα
Ενισχυτές: 0.4 , Υλικό σώματος: πλαστικός , Υλικό στέγασης: ABS πλαστικό , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 26,000 ώρες , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχεδιασμός φακού: Θόλος , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Βίδα , Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως 50 βαθμούς Γ , Πηγή ενέργειας: 12 έως 90 VDC , Τάση: 12-90 VDC
ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογίαΧρώμα σώματοςΧρώμαWattsΠλάτοςΤρέχουσα συντάχθηκεΒάθοςΔιάμετροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M7600-LED Β
IP66ΜπλεΜπλε450.13 έως 0.20A AC53.25 "€118.77
B
M7600-LED R
IP66RedRed450.13 έως 0.20A AC53.25 "€116.43
C
M7600-LED Α
IP66ΚεχριμπάριΚεχριμπάρι450.13 έως 0.20A AC53.25 "€136.92
D
M490-LED DCAP
IP67ΚεχριμπάριΚεχριμπάρι530.18 έως 0.24A AC32.25 "€135.80
E
M490-LED DCBP
IP67ΜπλεΜπλε530.18 έως 0.24A AC32.25 "€119.45
F
M490-LED DC Β
IP67ΜπλεΜπλε530.18 έως 0.24A AC42.25 "€111.90
G
M490-LED DC A
IP67ΚεχριμπάριΚεχριμπάρι530.18 έως 0.24A AC42.25 "€128.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;