VESTIL Βάλες ισοπέδωσης σειράς LJ


Φίλτρα
Βάση Dia .: 3.875 " , Μήκος βάσης: 3.88 " , Τύπος βάσης: Στροφέας , Πλάτος βάσης: 3.88 " , Χωρητικότητα: 5000 lbs. , Χρώμα: Ασημένιο , Βάθος: 4.5 " , Μήκος λαβής: 8 1 / 2 " , Χωρητικότητα: 10000 lbs. , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Ρυθμός ανύψωσης ανά περιστροφή στροφάλου: 1 / 4 " , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Μέγεθος νήματος: 4mm , Πλάτος: 9"
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΆνοιγμα γνάθουΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LJ-9-SS
18 "3 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι9"-
RFQ
B
LJ-9
18 "3 1 / 4 "Ατσάλι9"€141.19
C
LJ-17-SS
26 "11 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι17 "-
RFQ
D
LJ-17
26 "11 1 / 4 "Ατσάλι17 "€163.02
E
LJ-21
30 "15 1 / 4 "Ατσάλι21 "-
RFQ
F
LJ-21-SS
30 "15 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι21 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;