VESTIL LJ-9-SS Leveling Jack, μέγεθος 18 ιντσών, ασημί

Στοιχείο: AC2JGC Μοντέλο: LJ-9-SSCross Ref: 2KMA7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζακ ισοπέδωσης
Βάση Dia.3.875 "
Μήκος βάσης3.88 "
βάση ΤύποςΣτροφέας
Πλάτος βάσης3.88 "
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος4.5 "
Εκτεταμένο ύψος4 1/2 "έως 13 1/2"
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
λαβή Μήκος8 1 / 2 "
Ύψος18 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Άνοιγμα γνάθου3 1 / 4 "
Μήκος4.5 "
Ρυθμός ανύψωσης ανά περιστροφή στροφάλου1 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πλαίσιο εκτεταμένου ύψους κάτω από το εξοπλισμό13.5
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού9"
ΜηχανισμόςΒίδα
Μέγεθος φλάντζας στερέωσης (In.)3-3/8
συνολικό ύψος18 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Βίδα Dia.1 1 / 4 "
Μέγεθος νήματος4mm
ΧαρακτηριστικάΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.63
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΆνοιγμα γνάθουΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL LJ-21 Leveling Jack, μέγεθος 21 ιντσών, ψευδάργυρο | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Ατσάλι21 "-
RFQ
VESTIL LJ-17-SS Ισοπεδωτικός γρύλος, μέγεθος 17 ιντσών | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι17 "-
RFQ
VESTIL LJ-21-SS Ισοπεδωτικός γρύλος, μέγεθος 21 ιντσών | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι21 "-
RFQ
VESTIL LJ-17 Leveling Jack, γυαλισμένο Chrome, Μέγεθος 26.6 ιντσών | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Ατσάλι17 "€163.02
VESTIL LJ-9 Leveling Jack, Polished Chrome, 18 Size | AG7VNK LJ-918 "3 1 / 4 "Ατσάλι9"€141.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LJ-9-SS Leveling Jack, μέγεθος 18 ιντσών, ασημί