Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LJ-9 Leveling Jack, Polished Chrome, 18 Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VNK Μοντέλο: LJ-9
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
€141.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζακ ισοπέδωσης
Μήκος βάσης3.88 "
βάση ΤύποςΣτροφέας
Πλάτος βάσης3.88 "
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος4.5 "
Εκτεταμένο ύψος4 1/2 "έως 13 1/2"
λαβή Μήκος8 1 / 2 "
Ύψος18 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Άνοιγμα γνάθου3 1 / 4 "
Μήκος4.5 "
Ρυθμός ανύψωσης ανά περιστροφή στροφάλου1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλαίσιο εκτεταμένου ύψους κάτω από το εξοπλισμό13.5
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού9"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Βίδα Dia.1 1 / 4 "
Μέγεθος νήματος4mm
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΆνοιγμα γνάθουΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL LJ-21 Leveling Jack, μέγεθος 21 ιντσών, ψευδάργυρο | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Ατσάλι21 "-
RFQ
VESTIL LJ-9-SS Leveling Jack, μέγεθος 18 ιντσών, ασημί | AC2JGC 2KMA7 LJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι9"-
RFQ
VESTIL LJ-17-SS Ισοπεδωτικός γρύλος, μέγεθος 17 ιντσών | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι17 "-
RFQ
VESTIL LJ-21-SS Ισοπεδωτικός γρύλος, μέγεθος 21 ιντσών | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι21 "-
RFQ
VESTIL LJ-17 Leveling Jack, γυαλισμένο Chrome, Μέγεθος 26.6 ιντσών | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Ατσάλι17 "€163.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LJ-9 Leveling Jack, Polished Chrome, 18 Size
€141.19 /μονάδα