A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 4.000-In. SP: 6925 , Ύψος εκκένωσης (In.): 15 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 12.125 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Ύψος κατοικίας: 40.625 " , Μήκος κατοικίας: 39.375 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 12.125 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 15-1 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία ΣΤ , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1 15 / 16 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Τάση: 230/460 , Διάμετρος τροχού: 26 1 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 9 9 / 16 "
Φυσητήρας 26 1/8 ίντσες
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας με κίνηση με ιμάντα Dayton παράγουν ροή αέρα υψηλής πίεσης για να ωθήσουν προς τα έξω ζεστό ή κρύο αέρα μέσω των εξόδων σε εφαρμογές χημικής επεξεργασίας, πνευματικής μεταφοράς, στεγνώματος και κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι φινίρισμα εποξειδικού φινιρίσματος από ψημένο πολυεστέρα και χαλύβδινους τροχούς με αυτοκαθαριζόμενες ακτινικές λεπίδες για αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλον που περιέχει σκόνη, άμμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Οι φυσητήρες κίνησης με ιμάντα προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες περιστροφής καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες ακτινικής λεπίδας που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 1540 έως 1900 σ.α.λ.